Destaco 215208-M düz uçlu neopren mil veya mafsallı kelepçe mil takımı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme operasyonları sırasında optimum işlevsellik ve performans sağlamaya yardımcı olur. Bu kelepçe, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için tasarlanmış kauçuk tıpalı dişli bir çubuktur. Lastik tıpa aşınmaya başladığında, bu mil, şekil bozukluğu riskini ortadan kaldırır ve hizmet ömrünü uzatmak ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için manivelalı kelepçeler için bir yedek ünite görevi görür. Farklı kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kelepçeler dahil uyumlu mafsallı kelepçelere monte edilebilir. Destaco 215208-M iş mili, -22 derece ile 212 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda esnekliği koruyarak ve ayrıca maksimum sıkıştırma kuvveti sağlayarak kimyasal stabilite sergileyen neopren yapıya sahiptir. Bozulmayı önlemek için neopren uç ile yapılandırılmıştır ve kenetleme mesafesi arasında ayarlamalara izin vererek güvenli kenetleme için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir ve 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 215208-M düz uçlu bağlı neopren işmili, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 215208-M düz uçlu bağlı mil, dayanıklılık için kırmızı renkli neopren yapıya sahiptir.
- 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
- Düz uçlu mil, bozulmayı önlemek için neopren yapılı bir uca sahiptir.
- Sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Destaco 215208-M düz uçlu bağlı iş mili, vidaların kesitinde büyük bir gerilim alanı sağlamak ve titreşim direncini garanti etmek için metrik dişlerle yapılandırılmıştır.
- Bu aksesuarın M6 boyutlu, dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Bu Destaco kapakları, markanın içten dişli, düz uçlu neopren mili ile birlikte kullanılır. Yüksek çekme mukavemeti ve yırtılma direnci ve 95 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanması için poliüretan yapıya sahiptirler.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Bu Destaco neopren kapaklar, markanın neopren millerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve -40 dereceden 105 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yük taşıyabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 215208-M düz uçlu bağlı işmili, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 215208-M düz uçlu bağlı mil, kolay ve güvenli montaj için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetler, toz ve şiddetli yağmurdan korunmak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.