Destaco 205208-M mafsallı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan kauçuk tıpalı dişli bir çubuktur. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performansın sağlanmasına yardımcı olur. Kauçuk durdurucu aşınmaya başladığında, bu mil, şekil bozukluğu riskini ortadan kaldırır ve hizmet ömrünü uzatmak ve aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak için manivelalı kıskaçlar için bir yedek ünite görevi görür. Mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kelepçeler dahil uyumlu mafsallı kelepçelere monte edilebilir. Mil, -20 dereceden 100 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda esnekliği koruyarak ve ayrıca maksimum sıkıştırma kuvveti sağlayarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapıya sahiptir. Ayrıca, bozulmayı önlemek için bir neopren uç ile yapılandırılmıştır ve sıkıştırma mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir ve 85 lb tutma kapasitesi ile 750 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 205208-M düz uçlu neopren işmili, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme operasyonları gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 205208-M düz uçlu bağlı mil, dayanıklılık için kırmızı renkli neopren yapıya sahiptir.
- 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Düz uçlu mil, bozulmayı önlemek için neopren yapılı bir uca sahiptir.
- Sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Bu aksesuarın dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
- Destaco 205208-M düz uçlu bağlı işmili, vidaların kesitinde büyük gerilim alanı sağlamak için metrik dişlerle yapılandırılmıştır ve titreşim direncini garanti eder.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205, 305 ve 307 Serisi manivelalı kıskaçlar, bu 205208-M düz uçlu bağlı mile uygundur.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Bu Destaco neopren kapaklar, markanın neopren miline uyacak şekilde tasarlanmıştır ve -40 dereceden 105 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda yük taşıyabilir.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: Bu Destaco kapakları, markanın içten dişli, düz uçlu neopren mili ile birlikte kullanılır. Yırtılma direnci ile yüksek gerilme mukavemeti için poliüretan yapıya sahiptirler ve 95 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilirler.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 205208-M düz uçlu bağlı işmili, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 205208-M düz uçlu bağlı mil, kolay ve güvenli montaj için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Başka iğ çeşitleri mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Destaco, paslanmaz çelik konstrüksiyonlu iğler sunuyor mu?
C. Evet, bu Destaco iğlerinin, korozyonsuz performans ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı iğler, kırılgan veya cilalı yüzeylerdeki işaretleri azaltırken, döner ayaklı iğler, geniş bir alanın kenetlenmesi gereken yerlerde kullanılır.
S. Hangi iğ daha iyidir - neopren mi yoksa paslanmaz çelik mi?
A. Her iki iğ de yapısı nedeniyle benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren iğler, kamp sırasında bozulmayı önlemek ve ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özelliklerle uzun hizmet ömrü sağlar ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.