Destaco 240208-M mafsallı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu bağlı neopren mil, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan, kauçuk tıpalı dişli bir çubuk oluşturur. Bu düz uçlu neopren mil, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performans sağlar. Lastik durdurucu aşınmaya başladığında, bu mil şekli bozulma riskini ortadan kaldırır ve mafsallı kıskaçlar için bir yedek ünite görevi görür. Bu, mafsallı kelepçelerin hizmet ömrünü uzatır ve onları aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korur. Destaco 240208-M manivelalı kıskaç mil tertibatı, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kıskaçlar dahil uyumlu mafsallı kıskaçlara monte edilebilir. Mil, -20 ila 100 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda esnekliği koruyarak ve maksimum sıkıştırma kuvveti sağlayarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapıya sahiptir. Ek olarak, düz uçlu bağlı neopren mil, bozulmayı önlemek için bir neopren uçla yapılandırılmıştır ve sıkıştırma mesafeleri arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir ve 80 - 85 Shore A sertlik sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 240208-M düz uçlu neopren mil, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, delme ve frezeleme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 240208-M düz uçlu bağlı mil, dayanıklılık için kırmızı renkli neopren yapıya sahiptir.
- Bu düz uçlu neopren mil, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunlarıyla birlikte verilir.
- Destaco 240208-M düz uçlu bağlı iş milinin dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
- 80 - 85 Shore A sertlik sunar.
- Destaco 240208-M düz uçlu bağlı iş mili, vidaların kesitinde büyük bir gerilim alanı sağlamak ve titreşim direncini garanti etmek için metrik dişlerle yapılandırılmıştır.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir.
- Düz uçlu mil, bozulmayı önlemek için neopren yapılı bir uca sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240208-M düz uçlu bağlı işmili, 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235 dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçeleriyle uyumludur. -UR, 235-UB, 810-UE ve 827-UE.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 240208-M düz uçlu neopren mil, çevre sağlığı ve güvenliği ve gelişmiş performans sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 240208-M manivelalı kıskaç mil tertibatı veya düz uçlu neopren mil, kolay ve güvenli montaj için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Başka iğ çeşitleri mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Bu Destaco iş milinin başka hangi çeşidi mevcut?
A. Destaco iş millerinin paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur ve korozyonsuz performans ve daha uzun hizmet ömrü sağlar. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı iğler, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi azaltırken, geniş bir alanın kenetlenmesi gereken yerlerde döner ayaklı iğler kullanılır.
S. Hangi iğ daha iyidir - neopren mi yoksa paslanmaz çelik mi?
A. Her iki iğ de yapısı nedeniyle benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren iğler, kamp sırasında bozulmayı önlemek ve ayrıca geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özelliklerle uzun hizmet ömrü sağlar ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.