Geçiş kelepçesi mil tertibatları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme veya frezeleme uygulamaları sırasında bir iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için bir mafsallı kelepçenin sıkıştırma koluna takılır. Bu mil tertibatları çelik yapıya sahiptir ve düz, yuvarlak ve döner ayak stili neopren uçlara sahiptir. Düz uçlu bağlı neopren miller, mafsallı kıskaçların kenetleme çubuklarına hızlı sabitleme için metrik dişlere sahiptir. Yüksek çalışma basıncı veya sıkıştırma kuvveti nedeniyle çalışma yüzeylerinin bozulmasını / işaretlenmesini önlerken, yağ direnci ve ağır hizmet tipi kenetleme için neopren uçlu LABS (silikon) içermeyen yapıya sahiptirler. Neopren uçlar, -20 ile 100 derece C arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir ve 80 Shore A sertliğe sahip olup, aşınma/bükülme/esneme kaynaklı hasarları önler. Bu miller, sıkıştırma mesafeleri arasında ayarlamalara izin vererek farklı kalınlıktaki malzemeleri yerleştirmek için sıkıştırma somunlarıyla birlikte gelir. Destaco 225208-M düz uçlu bağlı neopren mil, M8 dişli metalik gövdeye ve 0.83 inç kapak genişliğinde neopren uca sahiptir. İş parçasına göre ayarlamak için iş mili 2.09 inç uzunluğundadır. Raptor Supplies bu iş milini 0.87 ila 3.27 inç arasında değişen uzunluklara sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 225208-M düz uçlu bağlı neopren iş mili, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında iş parçalarını tutmak için mafsallı kelepçelerle ideal olarak kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 225208-M iş mili, mafsallı kıskaçların kenetleme çubuğuna takılarak iş parçalarını tutmak için kullanılır.
- Bu iş mili, kolay kurulum ve titreşim/hareket direnci için M8 (metrik) dişlere sahiptir.
- Yüksek sıkıştırma kuvveti nedeniyle iş parçasının yüzeyindeki bozulmayı / hasarları önleyen neopren uç ile donatılmıştır.
- Neopren yapılı uç, olağanüstü hizmet ömrü ve dayanıklılık için yağ direnci ve silikon içermeyen özellikler sağlar.
- 70 - 80 Shore A sertliğine sahiptir ve -20 ile 100 derece C arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir.
- Milin uzunluğu 2.09 inç ve kapak genişliği 0.83 inçtir.
- İş parçasının boyutuna ve kalınlığına göre mili ayarlamak için sıkıştırma somunları ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 817-UE ve 207, 225 & 227 Serisi kelepçeler: Destaco 225208-M düz uçlu bağlı mil, bu pnömatik manivelalı / manuel tutma kelepçelerinin çelik yapılı modellerinde, iş parçalarını kelepçeli yüzeye zarar vermeden tutmak / sıkıştırmak için kullanılır.
- Flanşlı rondelalar ve cıvata tutucular: Raptor Supplies bağlı mili sabit bir konumda sabitlemek için bu flanşlı rondelaları ve cıvata tutucuları teslim edebilir.
- Yedek kapaklar / uçlar: Bu yedek uçlar veya kapaklar, mil tertibatının aşınmış veya hasarlı neopren uçlarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 225208-M manivelalı kıskaç mil tertibatı, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kıskacın verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 225208-M düz uçlu bağlı mil, dişli gövdesi kullanılarak manivelalı kelepçenin sıkıştırma koluna güvenli bir şekilde takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 225208-M iş milinin başka çeşitleri de mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ile benzer bir iş mili sağlayabilir 3.27 inç uzunluk. Destaco'yu da sunuyoruz emperyal dişli neopren iğler, döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayaklı iğler arasındaki fark nedir?
A. Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi azaltmak için kullanılırken, döner ayaklı miller, geniş bir alana sahip bir iş parçasının sıkıştırılması gerektiğinde kullanılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçaları üzerinde onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkma kuvveti, milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için Destaco kelepçeleri kullanılıyor mu?
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.