Destaco 217-UL yatay tutma kelepçesi, ahşap işleme, metal işleme ve imalat uygulamalarında iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için idealdir. Bu manuel kelepçe, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar bağlanmasını / ayrılmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Duruş süresini azaltmak ve çeşitli uygulamalar için ayrı bir kelepçe satın alınmasını önlemek için tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak üzere tasarlanmış U şeklinde bir açık sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu özellik, çalışanın kol uzantıları takarak çeşitli büyüklükteki iş parçaları için mafsallı kelepçeyi ayarlamasını sağlar. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artıran düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Bu manuel manivelalı kıskaç, çelik konstrüksiyona sahiptir, uzun bir kullanım ömrü sağlar ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önler. Ayrıca, iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için ayarlanabilir bir neopren iş miline de uyar. Ayrıca paslanmaz çelik, düz taban ve U çubuk çeşitlerinde sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 217-UL yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda işleme ve paketleme endüstrilerinde ağaç işleme, armatürlerin kontrol edilmesi ve montaj ve test işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Hazne kapılarını, kapaklarını, kapaklarını ve erişim kapılarını tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 217-UL yatay tutma kelepçesi, maksimum 200 lb tutma kapasitesi için flanş tabanlı montaj stiline sahiptir.
- Aşındırıcı koşullar ve dış ortamlar nedeniyle mukavemet, dayanıklılık ve hasar / aşınmayı en aza indirmek için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay tutma sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- 91 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı ve 61 derecelik bir kol açıklığı sağlar.
- Bu kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir neopren mil ile bağlanmıştır.
- Kol uzantılarını ve diğer aksesuarları takmak için açık bir U-bar ile donatılmıştır.
- Kelepçe, 0.92 inç uzunluğunda kelepçe kolu ile 1.49 inç yüksekliğe sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, kelepçelerde esnek uzunluk ve yükseklik ayarı için 215105 pul takımı, uzunluk, yükseklik ve sıkıştırma kolu adaptörleri gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
- L-217-4-01 kol uzatması ayrıca Raptor Supplies 217-UL manuel kelepçenin erişimini genişletmek için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 217-UL yatay tutma kelepçesi, güvenlik, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 217-UL tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabanda iki çift dişli delik kullanılarak yüzeylere monte edilir.
- Gerektiğinde bu kelepçe basit bir tornavida kullanılarak kolayca sökülebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 217-UL kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri düz tabanlı (217-UB-L). Destaco ayrıca U-Bar (217-U) sabit tasarım ve hızlı kurulum için. Destaco 217-UL kelepçe ile ilgili daha fazla varyant için, adresini ziyaret edin. Destaco 217 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U-bar tarzı yatay tutma kıskaçları, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Belirli U çubuk stili kenetleme kolu kıskaçlarında, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mil bulunur. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bağlantı greslerinin kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.