Destaco 217 Serisi yatay tutma kelepçeleri, ahşap işleme, metal işleme ve imalat uygulamalarında iş parçalarını düz yüzeylere tutmak için idealdir. Açık konumda geniş tutamak açıklığına sahiptirler ve kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indirgemek için düşük profilli tasarıma sahiptirler, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artırırlar. Bu manuel kıskaçlar, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren uygulamalarda kullanılır. Destaco 217-UB-L kıskaç, duruş süresini azaltmak için tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak üzere tasarlanmış U şeklinde bir kıstırma çubuğuna sahiptir. Bu özellik, çalışanın kol uzantıları ve diğer aksesuarları takarak çeşitli büyüklükteki iş parçaları için mafsallı kelepçeyi ayarlamasını sağlar. Ayrıca, iş parçalarının gevşemesini veya kaymasını önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için ayarlanabilir bir neopren iş miline de uyar. Bu tutma kelepçesi, güç, dayanıklılık ve kaba kullanım nedeniyle hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çelik yapıya sahiptir. Dikey bir yüzeye / iş parçasına kurulum için düz bir tabana sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; yatay yüzeylere montaj için flanşlı taban ve uzunluk ve yükseklik adaptörleri gibi aksesuarların eklenmesini gerektirmeyen uygulamalar için U bar.
Kullanım Alanları:
Destaco 217-UB-L yatay tutma kelepçesi, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kontrol, kaynak, montaj, test ve ağaç işleme operasyonları için ideal olarak kullanılır. Hazne kapıları, kapaklar, kapaklar ve erişim kapıları gibi çeşitli armatürleri tutmak ve kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 217-UB-L yatay tutma kelepçesi, milleri, kol uzantılarını veya diğer aksesuarları takmak için açık bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Dikey yüzeylere montaj için düz taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 200 lb'dir.
- Ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelikten imal edilmiştir.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli tasarıma ve geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- Tutması kolay tutma sapı, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Bu tutamak, kelepçe çubuğunu 61 dereceye kadar açmak için 91 dereceye kadar açılır.
- Kelepçe, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için ayarlanabilir bir neopren mil ile birlikte verilir.
- Kelepçe kolu 1.11 inç yüksekliğe ve 1.49 inç uzunluğa sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco iş milleri: Destaco, Destaco 217-UB-L kelepçenin bağlama çubuğuna takıldığında iş parçalarını tutmak için bu neopren milleri sunar.
- Destaco 215105: Raptor Supplies bu flanşlı rondelaları, iğleri müşterinin belirlediği sabit bir yerde sabitlemek için teslim eder.
- Destaco adaptörleri ve uzantıları: Kol uzantıları ve uzunluk, yükseklik ve sıkıştırma kolu adaptörleri ayrıca Raptor Supplies Bu manuel kelepçenin erişimini genişletmek ve kelepçelerde uzunluk ve yüksekliğin esnek ayarlanması için.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 217-UB-L yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 217-UB-L tutma kelepçesi, güvenli kurulum için tabandaki dişli delikler kullanılarak dikey bir yüzeye / iş parçasına monte edilir.
- Gerektiğinde, bu kelepçe, basit bir tornavida kullanılarak basitçe sökülerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 217-UB-L kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar (217-UL) yatay yüzeylere kurulum için. Destaco ayrıca U çubuklu benzer kelepçeler sağlar (217-U) sabit tasarım ve hızlı kurulum için.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. AU çubuk tarzı yatay tutma kıskaçları, düz uçlu bir neopren mili iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli bir konumdayken tabana dikey veya dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç yatay olarak yönlendirilir veya tabana paralel olarak konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçenin ekipmanı, bir iş parçasını veya sac metali montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Bakım yaparken Destaco kelepçelerinde hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçelerinin onarımı veya bakımı için Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.