Destaco 217-U yatay baskı kelepçesi, ağaç işleme ve üretim tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere bastırmak için tasarlanmıştır. Bu tutma hareketli kelepçe, aynı iş parçası üzerinde tekrar tekrar çalışmayı gerektiren uygulamalar için uygundur. Kelepçe montajı ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren ve böylece sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı sağlayan düşük profilli bir tasarıma sahiptir. U şeklindeki çubuğu, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özellik, çalışanın manivelalı kelepçeyi farklı boyutlardaki iş parçaları için ayarlamasını sağlar. Ek olarak, bu mafsallı kıskaç, iş parçasını çalışma boyunca sabit tutan ve gevşemesini / kaymasını önleyen bir neopren mile sahiptir. Bu kelepçe, ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek ve mukavemet sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir. Ancak, bu kelepçe işleme ve metal işleme uygulamaları için önerilmez. Bu mafsallı kıskaç ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış, düz tabanlı U çubuk ve flanşlı tabanlı açık çubuk varyantlarında sunulmaktadır. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Destaco'nun bu yatay tutma kelepçesi, endüstriyel tesislerde montaj işlemlerini gerçekleştirmek, kapakları ve armatürleri kontrol etmek ve ahşap işleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Kaynak ve gıda işleme operasyonları için de kullanılabilir ancak işleme uygulamaları için önerilmez.
Özellikler:
- Destaco 217-U yatay tutma kelepçesi, iş parçasının çalışma sırasında kaymasını ve tutuşunu kaybetmesini önleyen kaymaya karşı dirençli bir neopren mil ile birlikte gelir.
- Çelik konstrüksiyonu, kelepçenin ağır yükler altında bükülmesini / kırılmasını önler ve yüksek aşındırıcı ortamlara / endüstriyel koşullara dayanmasını sağlar.
- Düşük profilli tasarımı, dar alanlarda kurulum kolaylığı sağlar ve kenetleme sırasında minimum üst açıklığın gerekli olmasını sağlar.
- Bu kelepçe, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek ve elin işlem sırasında kaymasını önlemek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için iki çift montaj deliği bulunan flanşlı bir tabana sahiptir.
- Kelepçe çubuğu ve tutacağı sırasıyla 91 ve 61 dereceye kadar açılabilir.
- Maksimum 200 lb tutma kapasitesi sağlamak için U çubuk tarzı bir sıkma koluna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 202208-M düz uçlu bağlı neopren iş mili, yatay tutma kelepçesindeki kırılmış / aşınmış milleri değiştirmek için idealdir
- Destaco 215105 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu yatay tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 217-U yatay tutma kelepçesi, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına bir tornavida kullanarak kurulum sağlamak için iki çift montaj deliğine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco yatay tutma kelepçeleri, metal işleme ve ahşap işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Bazı U çubuk tarzı kenetleme kolu kıskaçları, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu bir neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Destaco kıskaçlarındaki kırmızı renkli tutamaklar sadece tanınabilir bir alanı belirtir. Bu, işçiyi/operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğu ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarmak için yapılır. Rengi, kelepçenin çalışması için ek bir öneme sahip değildir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken sapın konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde yatay tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, bu flanşlı tabanlı U çubuk varyantına ek olarak Destaco, düz tabanlı U çubuk (Destaco 217-UB) ve flanşlı tabanlı açık çubuk (Destaco 217-UL) yatay kelepçeler de. Yüksek aşındırıcı koşullar için, paslanmaz çelik konstrüksiyon kullanılarak Destaco 217-USS geçiş kelepçesi tavsiye edilir.