Yatay tutma kelepçeleri Güvenli sıkıştırma için sıkıştırma kollarını ve bağlı mili iş parçalarına doğru itmek için tabana paralel konumlanmış (kilitli konumda) tutamaçları kullanın. Destaco 217 Serisi yatay tutma kelepçeleri, fikstür kontrolü, ahşap işleme, montaj ve kapatma işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için uygundur. Bu manuel kıskaçlar, iş parçalarının tekrar tekrar kenetlenmesini/sökülmesini gerektiren işlemler için idealdir. Destaco 217 Serisi kelepçeler, dar alanlarda kullanım kolaylığını artırmak ve kelepçe montajı ve kullanımı için gereken alanı azaltmak için geniş tutamak açıklığına (açık konumda) sahip düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Destaco 217-USS manuel manivelalı kıskaç, dış ortamlarda korozyon direnci sağlamak ve aşınma ve yıpranmayı önlemek için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu kelepçe, hızlı iş mili ayarı sağlamak, duruş süresini azaltmak ve çeşitli boyutlardaki iş parçalarına göre farklı uygulamalar için ayrı bir kelepçe satın alınmasını önlemek için U şeklinde bir bağlama çubuğuna sahiptir. Ayrıca, iş parçalarının gevşemesini önlemek ve çalışma boyunca sabit kalmasını sağlamak için kelepçe çubuğu boyunca ayarlanabilir bir altıgen başlı iş miline de uyar. Bu kelepçe, düz yatay yüzeylere kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir. Raptor Supplies çelik konstrüksiyon, düz taban ve açık çubuk tasarımına sahip bu kelepçe çeşitlerini de sunmaktadır.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 217-USS yatay tutma kıskacı, ulaşım, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürlerin kontrol edilmesi, montaj, test, kaynak ve ahşap işleme operasyonlarında kullanılır. Hazne/erişim kapıları, kapaklar ve kapaklar gibi armatürleri kapatmak için de kullanılabilir.
Özellikler:
- Destaco 217-USS yatay tutma kelepçesi, kelepçenin düz, yatay yüzeylere kolay montajı için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Dış ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir ve maksimum 250 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, alan gereksinimini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma ve açık konumda geniş tutamak boşluğuna sahiptir.
- İş parçası boyutlarına göre iş mili düzeneklerini ayarlamak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe 0.93 inç yüksekliğe ve 2.29 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
- Tutması kolaydır, uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Kelepçe kolu, kelepçe çubuğunu 61 dereceye kadar açmak için 91 dereceye kadar yukarı doğru döner.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 202943-M altıgen başlı paslanmaz çelik mil, kıskaç koluna takılarak iş parçalarını tutmak için aşınmış veya arızalı mili değiştirmek için kullanılabilir.
- Raptor Supplies Destaco 215105-USS kelepçede milin esnek ayarlanması için Destaco 217 flanşlı rondela gibi yedek parça ve aksesuarlar sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 217-USS yatay tutma kelepçesi, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstriyel standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 217-USS tutma kelepçesi, flanşlı taban üzerinde iki çift dişli delik kullanılarak iş parçalarına veya düz yatay yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 217-USS manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ayrıca bu benzer manuel kelepçeleri çelik konstrüksiyonda sunar (217-U) yapısal sağlamlık ve ağır hizmet koşullarında kırılmayı / bükülmeyi önlemek için. Destaco 217-USS kelepçesi ile ilgili daha fazla varyant için, adresini ziyaret edin. Destaco 217 Serisi kelepçeler web sitemizdeki sayfa.
S. Yatay tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 217-USS manivelalı kıskaç gibi belirli U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan altıgen başlı paslanmaz çelik bir mile sahiptir. Bu yatay tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma sırasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli bir kenetleme sağlar.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kilitli konumdayken kıskaç tutamağının oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.