Destaco 201208-M düz uçlu neopren mil düzeneği, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kauçuk tıpalı dişli bir çubuğa sahiptir. Kauçuk durdurucu aşınmaya başladığında, bu mil, bozulma riskini ortadan kaldırır ve mafsallı kelepçeleri aşınma / bükülme / bükülmeden kaynaklanan hasarlardan korumak için yedek bir ünite görevi görür. Ayrıca havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri sırasında optimum işlevsellik ve performans sağlar. Bu mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve manuel, elektrikli ve hidrolik kelepçeler dahil olmak üzere uyumlu mafsallı kelepçelere monte edilebilir. -20 dereceden 100 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergileyen ve ayrıca maksimum sıkma kuvveti sağlayan neopren yapıya sahiptir. Neopren yapılı uç, bozulmayı önler ve sıkıştırma mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir. Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz özelliklere sahiptir ve 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar.
Korozyona dayanıklı performans için paslanmaz çelik konstrüksiyonda miller de sunuyoruz. Bunları sipariş etmek istiyorsanız, aynısı için bir fiyat teklifi isteyin. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 201208-M düz uçlu neopren mil, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme işlemleri için ideal hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 201208-M düz uçlu neopren mil, dayanıklılık için kırmızı renkli bir durdurucuya ve neopren yapıya sahiptir.
- 85 Shore A'ya kadar Rockwell Sertliği sunar.
- Bu iş mili, -20 ila 100 santigrat derece arasındaki sıcaklıkları tolere edebilir.
- Olağanüstü hizmet ömrü için yağa dayanıklı ve silikonsuz performansı garanti eder.
- Neopren yapılı uç, bozulmayı önler.
- Bu mil, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları ile birlikte verilir.
- Milin dişli gövdesi kolay kurulum sağlar.
- Destaco 201208-M düz uçlu neopren iş mili, vidaların kesitinde büyük gerilim alanı sağlamak için metrik dişlerle birlikte gelir ve titreşim direncini garanti eder.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 201208-M düz uçlu bağlı neopren iş mili, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için markanın 201 Serisi manivelalı kıskaçlarının yerine geçen bir düzenek görevi görür.
Standartlar ve Onaylar:
Bu 201208-M düz uçlu neopren iş mili, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 201208-M düz uçlu neopren mil, kolay ve güvenli montaj için dişli bir gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Başka iğ çeşitleri mevcut mu? Raptor Supplies?
A. Evet, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, yuvarlak bağlı iğler ve altıgen başlı iğler.
S. Destaco paslanmaz çelik konstrüksiyon iğler sunuyor mu?
C. Evet, bu Destaco iğlerinin, korozyonsuz performans ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur. Bu iğler için fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Hangi iğ daha iyidir - neopren mi yoksa paslanmaz çelik mi?
A. Her iki tip iğ de benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren iğler, kamp sırasında bozulmayı önlemek ve geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Öte yandan paslanmaz çelik miller, korozyon önleyici özellikleri sayesinde daha uzun hizmet ömrü sağlar ve aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek çekme mukavemeti sağlar.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, imalat işlemi sırasında mengeneyi kapatırken veya kilitlerken iş parçasına uygulanan toplam kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Ancak gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu, silindir alanı, silindir deliği, kenetleme kolu uzunluğu ve mevcut hava basıncı gibi birçok faktöre bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.