DESTACO Kelepçe Mili Montajlarını Değiştirin Destaco mafsallı kıskaçlı mil düzenekleri, hem metrik hem de İngiliz ölçülerinde çeşitli düz uçlu, döner ayaklı ve neopren milleri içerir. Sıkı geçme ve kenetleme mesafesi ayarlamaları için sıkma somunları ile birlikte verilirler.
Destaco mafsallı kıskaçlı mil düzenekleri, hem metrik hem de İngiliz ölçülerinde çeşitli düz uçlu, döner ayaklı ve neopren milleri içerir. Sıkı geçme ve kenetleme mesafesi ayarlamaları için sıkma somunları ile birlikte verilirler.
Düz Uçlu Gümrüklü Neopren Mil Metrik
Düz Uçlu Gümrüklü Neopren Mil İnç
Bu Destaco düz uçlu neopren miller, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan kauçuk tıpalara sahip dişli çubuklardır. Bu manivelalı kıskaç mil tertibatları, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve uyumlu mafsallı kıskaçlara (manuel, elektrikli ve hidrolik kıskaçlar dahil) monte edilerek onları aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak ve ayrıca optimum işlevsellik sağlamak için ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme operasyonları sırasındaki performans. Lastik tıpalar aşınmaya başladığında, bu miller neopren yapılı uçlar sayesinde bozulma riskini ortadan kaldırır. Bu iğlerin neopren yapısı, geniş bir sıcaklık aralığında (-22 derece ila 220 derece Fahrenheit) esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergiler. Ayrıca daha uzun hizmet ömrü sağlarlar ve maksimum sıkma kuvveti sağlarlar. Bu yağa dayanıklı ve silikonsuz miller, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek ve ayrıca kolay ve güvenli kurulumu kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları içerir. Bu iğler 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar ve #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 olarak mevcuttur. Hızlı sabitleme için -16, M6, M8, M10 ve M12 diş boyutu çeşitleri, üzerinde Raptor Supplies.
Korozyona dayanıklı performans için paslanmaz çelik konstrüksiyonda miller de sunuyoruz. Bunları sipariş etmek istiyorsanız, aynısı için bir fiyat teklifi isteyin. Raptor Supplies.
Bu Destaco düz uçlu neopren miller, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek için kullanılan kauçuk tıpalara sahip dişli çubuklardır. Bu manivelalı kıskaç mil tertibatları, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve uyumlu mafsallı kıskaçlara (manuel, elektrikli ve hidrolik kıskaçlar dahil) monte edilerek onları aşınma / bükülme / esnemeden kaynaklanan hasarlardan korumak ve ayrıca optimum işlevsellik sağlamak için ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, delme ve frezeleme operasyonları sırasındaki performans. Lastik tıpalar aşınmaya başladığında, bu miller neopren yapılı uçlar sayesinde bozulma riskini ortadan kaldırır. Bu iğlerin neopren yapısı, geniş bir sıcaklık aralığında (-22 derece ila 220 derece Fahrenheit) esnekliği koruyarak kimyasal stabilite sergiler. Ayrıca daha uzun hizmet ömrü sağlarlar ve maksimum sıkma kuvveti sağlarlar. Bu yağa dayanıklı ve silikonsuz miller, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek ve ayrıca kolay ve güvenli kurulumu kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları içerir. Bu iğler 85 Shore A'ya kadar sertlik sunar ve #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 olarak mevcuttur. Hızlı sabitleme için -16, M6, M8, M10 ve M12 diş boyutu çeşitleri, üzerinde Raptor Supplies.
Korozyona dayanıklı performans için paslanmaz çelik konstrüksiyonda miller de sunuyoruz. Bunları sipariş etmek istiyorsanız, aynısı için bir fiyat teklifi isteyin. Raptor Supplies.
Döner Ayak Mili
Destaco döner ayaklı miller, düz hareketli kelepçelerde kullanılır ve malzemeye göre kalınlığı ayarlamak için dahili bir sıkıştırma yayından oluşur. Farklı diş boyutları, yükseklikleri ve dönüş açıları mevcuttur.
Destaco döner ayaklı miller, düz hareketli kelepçelerde kullanılır ve malzemeye göre kalınlığı ayarlamak için dahili bir sıkıştırma yayından oluşur. Farklı diş boyutları, yükseklikleri ve dönüş açıları mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık Sorulan Sorular
Bir geçiş kelepçesi ne kadar basınç yapabilir?
Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.
Düz uçlu bağlı iğler ile döner ayak iğleri arasındaki fark nedir?
Düz uçlu bağlı miller, kırılgan veya cilalı yüzeylerde işaretlemeyi ortadan kaldırırken, geniş bir alanın sıkıştırılması gereken döner ayaklı miller kullanılır.
Hangi mil daha iyidir - neopren veya paslanmaz çelik?
Her iki iş mili varyantı da benzersiz özelliklere sahiptir. Neopren miller, kenetleme sırasında bozulmayı önlemek ve geniş bir sıcaklık aralığında esnekliği koruyarak kimyasal kararlılık sergilemek için neopren yapılı uçlara sahiptir. Öte yandan paslanmaz çelik miller, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda daha uzun hizmet ömrü, korozyon önleme özellikleri ve yüksek çekme mukavemeti sağlar.
kenetleme kuvveti ne demek?
Sıkıştırma kuvveti, imalat işlemi sırasında kelepçe kapatılırken veya kilitlenirken iş parçasına uygulanan kuvvetin toplam miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek sıkıştırma kuvveti, mil konumu, silindir alanı, silindir deliği, sıkıştırma kolu uzunluğu ve mevcut hava basıncı gibi birçok faktöre bağlıdır. Çoğu durumda sıkıştırma kuvveti, pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Egzoz fanları
- Röle
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- mantar
- Kablo Çekme Aksesuarları
- Squeegees
- Deniz El Pompaları
- Çit Rayları
- Plastik Delikli Levhalar
- DEWALT Matkap Ucu Uzantısı
- APPROVED VENDOR Genişletilmiş Sac Yükseltilmiş, Paslanmaz Çelik
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Handi Kelepçeler
- VELCRO Sırt Sırta Askılar
- DAYTON Giriş Tekerlek Kitleri
- VESTIL HDOS Serisi Sert Ağaç Taşıyıcılar
- TEADIT NA1000M Conta Sayfaları
- GRAINGER Uzantılar'a dokunun
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Panjurlu Paneller
- HUMBOLDT Hafif Deflektometreler, LWD