Çekmeli mandallı kıskaçlar, kalıplama, montaj ve mandallama işlemlerinde armatürlerin tekrar tekrar kapatılması ve açılması için idealdir. Mandallı kıskaç kolları, dikey veya yatay olarak yerleştirilmiş iş parçalarını kıskaç tabanına çekmek için bir mandalın etrafına kenetleme çekme çubuğu veya kanca yerleştirir. Destaco çekmeli mandal kıskaçları sabit mandallı, U kancalı (yatay ve dikey) ve J kancalı tasarımlarda mevcuttur. Destaco 330 Serisi kelepçeler Destaco'nun çekmeli mandallı kıskaç serisindeki en küçüğüdür. Kelepçe tabanlarına paralel olan iş parçalarını çekmek için uygundurlar. Destaco 330 kelepçe, ağır hizmet kullanımı için güç ve dayanıklılık sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu J kanca tarzı mandallı kelepçe, düz, yatay yüzeylere kolay montaj için flanşlı bir taban ile donatılmıştır. Tek elle rahat kullanım için başparmak kontrol koluna sahip ergonomik bir tutamağa sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi aşındırıcı ortamlarda korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip bir varyantta sunar. Daha uzun kancalı (25, 50 ve 100 mm) bu mandallı kelepçeyi model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Biz de sunuyoruz 323 iş parçalarını tutmak için yatay bir U kancaya sahip çekme mandallı kelepçe; maksimum 360 lb tutma kapasitesi sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 330 mandallı kelepçe, havacılık, otomobil, ulaşım ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kapaklar, bölme / erişim kapıları ve kapakları gibi çeşitli armatürleri kapatmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 330 çekme mandallı kelepçe, markanın çekme hareketli mandallı kelepçelerinin en küçüklerinden biridir.
- Bu kelepçe, kaba kullanım için yapısal bütünlük sağlamak için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Maksimum 200 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, düz yüzeylerde hızlı kurulum için flanşlı bir taban ile donatılmıştır.
- Bir iş parçasına göre kelepçenin kolay ayarlanması için bir J kanca çekme çubuğu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, tek elle kullanım için başparmak kontrol kolu ile kullanımı kolay bir tutamağa sahiptir.
- Kelepçe, maksimum 0.25 inçlik bir kanca ayarı ve uygulanan kuvvete (itme) 17:1'lik bir uygulama kuvveti (çekme) oranı sağlar.
- Kelepçenin başparmak kontrollü ve başparmak kontrolü olmadan çekme hareketleri sırasıyla 1.5 ve 2.3 inçtir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 330 kelepçe için, yıpranmış veya arızalı parçaları değiştirmek için kanca tertibatı (330215) ve başparmak kontrol kolu (330-ZB1) gibi yedek aksesuarlar sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 330 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 330 kelepçe, kelepçe tabanındaki dişli delikler kullanılarak yatay bir yüzeye / iş parçasına kolayca monte edilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 330 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Destaco gibi benzer kelepçe çeşitleri de sunabilir 330-SS aşındırıcı koşullara karşı korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip mandallı kelepçe.
S. Destaco 330 mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında mevcut mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (330-A-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (330-A-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (330-A-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.