Destaco 506-MLB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak üzere tasarlanmıştır. Kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu manivela kolu, bir iş parçasını çalışma masasına tutan ve kaynak, montaj ve ağır hizmet tipi üretim uygulamalarında kullanılan sıkıştırma başlığını kavrar ve serbest bırakır. Çalışırken gerginliği ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamakla donatılmıştır. Bu 506-MLB kaynaklanabilir dikey manivelalı kıskaç, tabanı, kıskaç kolunu ve tutacağı konumlandırma ve farklı uygulamalara uyacak şekilde istenen herhangi bir pozisyonda kaynak yapma esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Farklı yükseklikteki iş parçalarına uyum sağlayabilir ve kelepçeyi mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağı gerektirdiğinden neredeyse hiç bakım gerektirmez. Bu 506-MLB tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli armatürleri azaltan ve 5000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen yüksek kenetleme kabiliyetine sahiptir. Eşsiz pivot ve kol sistemi, maksimum fonksiyon ve mükemmel performans sağlar. Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirliğe sahiptir. Bu kelepçenin sabit tasarımı, kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitler ve gevşetir. Ek olarak, Destaco 506-MLB kelepçesi, kullanıcının bir iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem gerçekleştirmesini sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 506-MLB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 506-MLB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunmak için modüler yapıyı sabit bir tasarımla birleştirir.
- Kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Bu Destaco 506-MLB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, kolay kurulum için döner montaj tabanı seçeneğinde mevcuttur ve 5000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 506503-L: Bu boru tutacakları, çalışma sırasında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için kayma veya kavrama kaybından kaynaklanan kazaları önlemek için 506-MLB dikey kelepçe ile kullanım için idealdir.
- Destaco 506502: Bu taban plakaları, Detaco 506-MLB tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesinin özelliklerini geliştirir. Uygulamanın özelliklerini karşılamak için kelepçeyi sabit bir kare çubuğa monte etmek için kullanılırlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 506-MLB dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, kelepçenin verimli performansı ve en üst düzeyde kullanıcı güvenliği için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 506-MLB kaynaklanabilir tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, kullanıcının farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere çok yönlü kelepçe kurulumu için taban, kelepçe kolu ve tutacağı istenen herhangi bir konumda kaynak yapmasına olanak tanıyan kaynaklanabilir bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Dikey tutmalı mafsallı kelepçeyi nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek / sıkılarak sıkıştırma kuvveti ayarlanabilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.