Destaco 807-SE pnömatik tutma kelepçesi, çalışma sırasında iş parçalarını yerinde tutmak / sıkıştırmak için tasarlanmıştır. Bu pnömatik tutma kelepçesi, metal işleme uygulamalarında hafif hizmet bağlama işlemlerinin yanı sıra montaj ve kaynak işlemleri için ideal bir seçimdir. Çalışma sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önleyen yekpare çubuk tarzı bir kenetleme çubuğu ve cıvata tutucu düzenine sahiptir. Destaco tutma kelepçesi, operasyon boyunca sorunsuz kelepçeleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Manyetik halka pistonu, hassas piston konumu algılaması sağlar ve böylece doğru kenetleme sağlar. Flanşlı tabanı, kelepçeyi (vida kullanarak) düz bir yüzey / çalışma tezgahı üzerine sabitlemek için iki çift montaj deliğine sahiptir. Kelepçenin çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesi gereken durumlarda, bir tornavida kullanılarak vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir. Destaco 807 Serisi pnömatik bastırma kıskaçları ayrıca U tipi kenetleme çubuğu çeşitlerinde de mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-SE pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv, imalat ve metal işleme endüstrilerinde kaynak ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 807-SE pnömatik tutma kıskacı, operasyon boyunca sorunsuz kenetleme sağlamak için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindire sahiptir.
- Hassas sıkıştırma için doğru piston konumu algılaması sağlayan bir manyetik halka pistonu ile birlikte gelir.
- Destaco pnömatik tutma kelepçesinin flanşlı tabanında, kelepçeyi düz bir yüzeye / çalışma tezgahına sabitlemek için kullanılabilen iki çift montaj deliği ve vida bulunur.
- İşlem sırasında iş parçasının kaymasını veya hareket etmesini önlemek için tasarlanmış sağlam stilde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207105: Bu cıvata tutucular, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
- Destaco 802450-32-1-00: Bu yedek conta kitleri, Destaco 807-SE pnömatik tutma kelepçesinin pnömatik silindirindeki aşınmış / hasarlı contaları değiştirmek için kullanılır.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu 807-SE kelepçeleri, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlamak için hızlı bağlantı kesme (2 mm ve 5 mm) uzatma kablolarıyla (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013) uyumludur. Birden fazla sıkıştırma noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-SE pnömatik tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 807-SE pnömatik tutma kelepçesi, taban üzerinde iki çift montaj deliğine sahiptir ve düz bir yüzeye / çalışma tezgahına monte edilebilir. Gerektiğinde, vidalar sökülerek kelepçe kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde pnömatik tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 807-SE yekpare çubuk tipi pnömatik kelepçelere ek olarak, kullanıcı ayrıca U çubuk stili kelepçeleri de seçebilir (Destaco 807-U).
S. Pnömatik tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco tutma kelepçeleri, kaynak, ahşap işleme, gerdirme, montaj ve test dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan pnömatik olarak çalıştırılan kelepçelerdir.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik bastırma kıskaçlarının aksine, Destaco'nun manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaçlara sahiptir.
S. Kelepçeler ne için kullanılır?
A. Kelepçeler, geçici işlemler için iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılan esnek uygulama araçlarıdır. Mobilya yapımı, metal işleme, inşaat, marangozluk ve kaynak gibi çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.
S. Pnömatik tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 807-SE gibi belirli pnömatik tutma kelepçeleri, piston tipi konfigürasyona sahip bir pnömatik silindire sahiptir. Bir giriş portu vasıtasıyla kelepçe silindirine bir hava besleme hattı beslenir. Eller serbest kenetleme işlemi, giriş hava beslemesinin ayarlanmasıyla sağlanır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Destaco kıskaçlarındaki kırmızı renkli tutamaklar sadece tanınabilir bir alanı belirtir. Bu, işçiyi/operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğu ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarmak için yapılır. Rengi, kelepçenin çalışması için ek bir öneme sahip değildir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.