Mafsallı kıskaç veya pnömatik mafsallı kıskaç olarak da bilinen Destaco 807-UE pnömatik tutma kıskacı, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı sıkma için idealdir. 145 psig'ye kadar sıkıştırma basıncı uygulamak için çift etkili hava tahrikli silindirler kullanır ve iş parçalarını bir arada tutmak ve sabitlemek için tasarlanmıştır. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Bu Destaco pnömatik kelepçe, armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindirle donatılmıştır ve doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir. Bu ünite tamamen bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Ayrıca kirli çalışma ortamlarında nokta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Destaco 807-UE pnömatik tutma kelepçesi, hem yuvarlak hem de T-yuvası tipi sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Kelepçe ayrıca 375 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile entegre olarak gelir ve -10 ila 90 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-UE pnömatik manivelalı kıskaç, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde fikstürleme, test ve hafif hizmet kaynak uygulamaları için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 807-UE pnömatik tutma kelepçesi, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için yuvarlak T yuvalı silindirler için sensöre hazırdır.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, toplam hava basıncı kaybı altında bile kelepçeyi mekanik olarak kilitli tutmak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için yerleşik bir akış kontrol sistemi ile donatılmıştır.
- Destaco 807-UE pnömatik tutma kelepçesi, konum algılama için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Bu kelepçe, eklem yüzeylerini hasardan korumak için flanşlı rondelalar içerir.
- Destaco 807-UE pnömatik tutma kelepçesi, 500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 802450-32-1-00: Bu hafif hizmet tipi yedek conta kitleri, markanın pnömatik tutma kelepçeleriyle kullanım için tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu T-yuvası reed anahtarları, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin silindirine sabitlenmiş manyetik halka tarafından çalıştırılırlar. Sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptirler ve -10 ila 90 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Destaco 2007208-M: Bu düz uçlu neopren iğler, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri için sıkıştırma somunları içerir.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pullar, bağlantı yüzeylerinin hasardan korunmasını sağlar ve titreşime karşı güvenli bağlantı sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 807-UE pnömatik tutma kelepçesi, yüksek kaliteli bağlama hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco 807-UE pnömatik manivelalı kıskaç, kıskacın pürüzsüz bir yüzeye kolay ve güvenli bir şekilde takılması için flanşlı taban plakasında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik silindirin işlevi nedir?
A. Destaco pnömatik silindirleri, pistonlu doğrusal harekette kuvvet oluşturmak için sıkıştırılmış gaz kullanan mekanik cihazlardır.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.