Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçe, iş parçalarını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Bu kelepçe, -14 ila 195 Fahrenheit derece arasındaki çalışma sıcaklıklarını ve 120 psi'ye kadar olan basıncı işlemek için alüminyumdan yapılmıştır. Delik boyutu ve giriş basıncı ile doğru orantılı olarak sıkıştırma kuvveti sağlayan, kilitlenmeyen bir kelepçedir. Bu pnömatik döner kıskaç, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerindeki metalik ve metalik olmayan ürünlerde ikincil üretim operasyonlarında hızlı sallama ve kenetleme hareketi için tasarlanmıştır. Destaco 9530-2L pnömatik döner kıskaç, boşaltma veya yükleme sırasında iş parçasıyla hafif bir çarpışmadan sonra bile sıkıştırma kolunun açı pozisyonunun aynı kalmasını sağlayan sağlam bir salınım mekanizması ile entegre edilmiştir. Bu Destaco 9530-2L pnömatik döner kıskaç, çubuğu tüm strok boyunca korumak için bir çubuk kaynak kapağına sahiptir. İsteğe bağlı yan flanş montaj kiti ile herhangi bir yüze monte edilebilir ve sensörler için anahtara hazır olacak şekilde tasarlanmıştır. Sağlam tek parça yapı, iç bileşenlerin doğru hizalanmasını ve sıkıştırma sertliğini garanti eder. Bu pnömatik kelepçe, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir pnömatik giriş silindiri ile birleştirilmiştir ve kelepçenin aşırı hızlanmasından kaynaklanan kam hasarını önlemek için dahili deliklere sahiptir. Havayla çalışan bir döner kolun ucundaki manuel olarak ayarlanabilen dişli saplama yardımıyla iş parçasına kenetlenir.
Kullanım Alanları:
Destaco 9530-2L pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, hafif işleme, montaj, fikstürle bağlama ve test gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 9530-2L pnömatik döner kıskaç, giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılı olan kenetleme kuvveti sunar.
- Saçılan veya sıçrayan, erimiş metal / metalik olmayan malzemelere karşı koruma için korumalı bir piston koluna sahiptir.
- Bu pnömatik döner kelepçe, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, 6.5 mm x 5 mm sensörler için anahtara hazırdır.
- Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçe, dar alanlar için idealdir ve strokun tepesinde dönen bir kola sahiptir.
- Eşsiz tasarım, kelepçe kolunun, sıkıştırma strokunda aşağı doğru hareket etmeden önce yatay bir düzlemde 90 derece dönmesine olanak tanır.
- Opsiyonel yan flanş montaj kiti ile her yüzeye monte edilebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 9540150: Bu Destaco sıkıştırma kolları, Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçe ile uyumludur. Mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırmayı kolaylaştıran kilitli bir konik bağlantı ile donatılmıştır.
- Destaco 953092 & 954092: Bu yedek conta kitleri, Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçenin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 9530-2L pnömatik döner kelepçe, doğrudan gövdeye vidalanan montaj vidaları ile herhangi bir yüze monte edilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düşük kenetleme kuvveti gerektiren uygulamalar için uygundur. Ek olarak, engelsiz ve kısıtlamasız iş parçası yükleme ve boşaltma için kenetleme alanını kenetleme bileşenlerinden ve kayışlardan uzak tutarlar.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl ayrım yapılır?
A. Bir kıskacın sola veya sağa salınan bir kıskaç olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görmenizi görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünün tersine hareket eden kollar sol el salıncakları, saat yönünde hareket eden kollar ise sağ el hareketidir.
S. Pnömatik döner kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Pnömatik döner kıskaç, pistonun döndürülmesiyle birlikte vidalı kenetleme kolu için tüm strokun bir kısmının kullanıldığı çift etkili, çekme tipi bir silindire sahiptir.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
A. Destaco kelepçeleri, IP65 standartlarına göre tasarlanmış endüktif sensörler sayesinde toza, şiddetli yağmura ve güçlü su jetlerine karşı koruma sağlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin imalat işlemleri sırasında sac metali veya ekipmanı tutma kapasitesini temsil eder.