Destaco 9540-2R pnömatik döner kelepçe, onu dar alanlara uyarlanabilmesini sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir. Darbenin tepesinde dönen bir kol ile donatılmıştır ve kelepçe, yüksek doğrulukta kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar, böylece son derece kompakt bir alanda kelepçelemeyi kolayca mümkün kılar. Kelepçe, bağlama istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu yerlerde kullanılır ve otomotiv ile gıda ve paketleme endüstrilerindeki sabitleme, test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir. Destaco 9540-2R mengene, hem metal olmayan hem de metalik ürünlerde ikincil imalat işlemlerinde hızlı kenetleme sağlamayı amaçlayan güçlü bir hidrolik kenetleme mekanizması kullanır. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kelepçe, sıkıştırma kuvvetini giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak sağlar ve kaynak sıçramasına karşı koruma için korumalı bir piston çubuğuna sahiptir. Aynı zamanda, gelişmiş üretkenlik için hızlı salınım ve kıskaç hareketi sağlar ve sahada soldan sağa 90 derecede ayarlanabilir salınım yönü sunar. T yuvası veya yuvarlak tip sensörler için hazır sensördür. Pnömatik kelepçe, montaj kolaylığı için blok tarzı bir gövdeye sahiptir ve çubuğu bir strok boyunca korumak için çubuk kaynak kapakları ile birlikte gelir. 6.5 mm x 5 mm T yuvaları ve 4 mm yuvarlak stil anahtarları barındırabilir. Ek olarak, birkaç milyon döngü için test edilmiştir ve tutarlılık sunarak kelepçenin temel işlevlerini geliştirmek için sağlam bir tasarıma sahiptir. Destaco 9540-2R pnömatik döner kıskaç, 45 psig ile 120 psig arasındaki basınçlarda, 140 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilir. Maksimum, yorulmadan daha az kenetleme kuvveti (maksimum toplam strok 20 mm) için kıskaç kolları ile birlikte gelir ve bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Kelepçe, kelepçenin engelsiz çalışması için gövdeye montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere çoklu montaj aksesuarlarıyla uyumludur.
Kullanım Alanları:
- Destaco 9540-2R pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, montaj ve kaynaklama gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 9540-2R pnömatik döner kıskaç, zorlu kaynak ortamları için uygundur.
- Dar alanlar için uyarlanabilir kılan kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Çubuğu strok boyunca korumak için çubuk kaynak kapakları ile birlikte gelir.
- Herhangi bir yüze veya isteğe bağlı yan flanş montaj kitlerine monte edilebilir.
- Pnömatik döner kelepçe, 45 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklarda 120 psig ile 140 psig arasındaki basınçta çalışabilir.
- Kaynak sıçramasına karşı korumalı bir piston çubuğuna sahiptir.
- Destaco 9540-2R kıskaç, maksimum toplam 20 mm strok ile yorulmadan daha az kenetleme kuvveti için kollara sahiptir.
- Donanımlı kol, strokun tepesinde döner (90 dereceye kadar).
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 954092: Bu yedek conta takımı, markanın 9540-2R pnömatik döner kelepçesinin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 9540-2R pnömatik döner kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 9540-2R pnömatik döner kıskaç, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin vermek için blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için vidalı deliklere sahip bir yan flanş gövdesine sahiptir, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde iş parçalarının kenetlenmesi için tasarlanmıştır. Yalnızca düşük bağlama kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler ve sınırsız iş parçası yükleme ve boşaltma için bağlama alanını kayışlardan ve bağlama bileşenlerinden uzak tutarlar.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl seçim yapılır?
A. Sol veya sağ salınım varyantının ideal olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağ sallanan kollardır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar sol sallanan kollardır.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.
S. Destaco, suya dayanıklı herhangi bir kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları Magnalube G gresini gerektirir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.