Destaco 9530-2 & 9540-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar doğrudan bu Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolunun üstüne monte edilebilir. Kilitleme konik bağlantısı sayesinde, pnömatik döner kıskaç kolu, operatöre stabil bir sürtünmeli kıskaç bağlantısı sağlar. Değiştirilebilir salınım yönü sağlar, yani sağ ve sol arasında ayarlanabilir alan sağlar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, zorlu kaynak ortamları ve mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyumdan yapılmıştır. Sıkıştırma kolu, nesneleri 45 ila 130 psi arasında değişen basınçlarda sıkıştırmak için de kullanılabilir. Bu dönebilen kol, aksesuarları yerleştirmek için 360 derece dönebilir. Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde montaj, kaynak, sabitleme ve testler için idealdir.
Raptor Supplies babalar gününe özelleştirilmiş ve kişilleştirilmiş 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar Bu Destaco döner sıkıştırma kolu ile uyumlu olan.
Kullanım Alanları:
Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, pnömatik döner kıskaçlara takılır ve parçaların çeşitli mesafelerde kenetlenmesini sağlar. Geniş özellik yelpazesi ile havacılık, gıda ve otomotiv endüstrilerinde montaj, kaynak, sabitleme ve test gibi uygulamalar için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, kenetleme kuvvetini en üst düzeye çıkarmak ve yorgunluğu azaltmak için özelleştirilmiş bir kol uzantısı olarak markanın 9500-2 pnömatik döner kıskaçlarına doğrudan bağlanır.
- Hafif alüminyum yapısı ve üstün yapısal sağlamlığı sayesinde zorlu kaynak koşullarına dayanabilir.
- Bu IP67 dereceli döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetleme için kilitli bir konik bağlantıya sahiptir.
- Kolun uzunluğu, piston çubuğunun merkezinden kenetleme noktasına kadar ölçülebilir.
- Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, strokun üst kısmında (salınma stroku) saat yönünde veya saat yönünün tersine 90 derece ve kenetleme sırasında düz aşağı yönde dönebilir.
- Bu pnömatik döner kelepçe kolu, 140 ila 45 psi arasında değişen basınçlarda 130 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanabilir.
- Değişken dönüş yönü, yani sağ ve sol arasında ayarlanabilir alan sunar.
- Destaco 9540153 pnömatik döner kıskaç kolu, iş mili aksesuarlarına uyum sağlamak için dişli bir delik ile yapılandırılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar: Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, sağlam konstrüksiyona ve kompakt bir tasarıma sahiptir, bu da onları kenetleme istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için ideal kılar. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kıskaçlar, giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar ve aynı zamanda daha iyi üretkenlik için hızlı salınım ve kıskaç hareketi sağlar. Darbenin tepesinde dönen bir kol hareketi ile yapılan operasyonlar için dar alanlar için idealdirler.
- Destaco iş milleri: Bu miller, maksimum, yorulmadan daha az bağlama kuvveti ve kolay yüzey montajı sağlamak için kelepçe kolunun dişli deliğine oturur.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco 9540153 pnömatik döner kelepçe kolu IP67 sınıfına sahiptir.
Kurulum:
- Destaco 9540153 pnömatik döner kelepçe kolu, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin veren blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Kol, mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahiptir ve bu da bir yüzeye montajı kolaylaştırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu pnömatik döner kelepçe kolları hangi Destaco kelepçeleriyle uyumludur?
A. Bu pnömatik döner kıskaç kolları aşağıdakilerle uyumludur: 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar esnek konfigürasyon için.
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. İş parçalarını sıkıştırmak için pnömatik döner kıskaçlar kullanılır. Düşük sıkıştırma kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler. Bu kıskaçlar, iş parçasının sınırsız yüklenmesi ve boşaltılması için kenetleme alanını kayışlardan ve kenetleme bileşenlerinden uzak tutar.
S. Sol ve sağ salıncak arasında nasıl seçim yapılır?
A. Bir sola veya sağa dönüş varyantının seçileceğini belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağdan salınımdır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar soldan salınım çeşitleridir.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.
S. Standart pnömatik döner kelepçe kolları ne için kullanılır?
A. Pnömatik döner kelepçe kolları, nesneleri hareket etmelerini, düşmelerini veya ayrılmalarını önleyecek şekilde tutmak için kelepçeyi sıkmak için basınçlı hava kullanır.