Bu Destaco 9540150 pnömatik döner kelepçe kolu, doğrudan Destaco'nun 9500-2 Serisi pnömatik döner kelepçelerinin üzerine monte edilebilir. Bu pnömatik döner kıskaç kolu ile operatör, kilitli bir konik bağlantı aracılığıyla stabil bir sürtünmeli kıskaç bağlantısı elde eder. Değiştirilebilir salınım yönü sağlar, yani sağ ve sol arasında ayarlanabilir alan sağlar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Destaco 9540150 pnömatik döner kıskaç kolu, zorlu kaynak ortamları ve mükemmel yapısal sağlamlık için hafif alüminyumdan yapılmıştır. Sıkıştırma kolu, maksimum ve yorulmadan sıkma kuvveti sağlamak için 45 ila 130 psi arasındaki basınçlarda kullanılabilir. 360 derecelik serbest hareketi ile döner kol herhangi bir yönde konumlandırılabilir ve mil aksesuarlarını yerleştirmek için yivlidir. Kıskaç kolu, yeteneklerini geliştirmek için pnömatik döner kıskaçlara takılabilir ve havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde montaj, kaynak, fikstür ve test gibi uygulamalar için idealdir.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar bu Destaco döner sıkıştırma kollarıyla uyumludur.
Kullanım Alanları:
Destaco 9540150 pnömatik döner kıskaç kolu, pnömatik döner kıskaçlara takılarak parçaların çeşitli mesafelerde kenetlenmesini sağlar. Geniş bir özellik kombinasyonu sunarak havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerindeki montaj, kaynak, sabitleme ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 9540150 pnömatik döner kıskaç kolu, maksimum ve yorulmadan daha az kenetleme kuvveti sağlamak için özelleştirilmiş bir kol uzantısı olarak markanın 9500-2 pnömatik döner kıskaçlarının üzerine doğrudan takılır.
- Kolun uzunluğu, piston çubuğunun merkezinden kenetleme noktasına kadar ölçülebilir.
- Zorlu kaynak ortamlarına dayanacak şekilde mükemmel yapısal sertlik sağlayan hafif alüminyum yapıya sahiptir.
- Bu IP67 dereceli döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetleme için kilitli bir konik bağlantıya sahiptir.
- Destaco 9540150 pnömatik döner kıskaç kolu, iş mili aksesuarlarına uyum sağlamak için dişli bir delik ile yapılandırılmıştır.
- Bu pnömatik döner kelepçe kolu, 140 ila 45 psi arasında değişen basınçlarda 130 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanabilir.
- Değişken dönüş yönü sağlar, yani alan sağ ve sol arasında ayarlanabilir.
- Destaco 9540150 pnömatik döner kıskaç kolu, strokun üst kısmında (salıncak stroku) saat yönünde veya saat yönünün tersine ve kenetleme sırasında düz aşağı yönde 90 derece dönebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar: Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, sağlam bir yapıya ve sıkıştırma istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için ideal hale getiren kompakt bir tasarıma sahiptir. Dar alanlar, strokun tepesinde dönen bir kol hareketi ile operasyonlar gerçekleştirmek için idealdirler. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kıskaçlar, giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar ve ayrıca daha fazla üretkenlik için hızlı dönüş ve kıskaç hareketi sağlar.
- Destaco iş milleri: Bu miller, maksimum, yorulmadan daha az bağlama kuvveti ve kolay yüzey montajı sağlamak için kelepçe kolunun dişli deliğine oturur.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco 9540150 pnömatik döner kelepçe kolu IP67 sınıfına sahiptir.
Kurulum:
- Destaco 9540150 pnömatik döner kelepçe kolu, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin veren blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahiptir, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Standart pnömatik döner kelepçe kolları ne için kullanılır?
A. Pnömatik döner kelepçe kolları, nesneleri hareket etmelerini, düşmelerini veya ayrılmalarını önleyecek şekilde kelepçeyi sıkmak için kullanılır.
S. Bu pnömatik döner kelepçe kolları hangi Destaco kelepçeleriyle uyumludur?
A. Bu pnömatik döner kıskaç kolları aşağıdakilerle uyumludur: 9500-2 Serisi pnömatik döner kıskaçlar esnek konfigürasyon için.
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. İş parçalarını sıkıştırmak için pnömatik döner kıskaçlar kullanılır. Düşük sıkıştırma kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler. Bu kıskaçlar, iş parçasının sınırsız yüklenmesi ve boşaltılması için kenetleme alanını kayışlardan ve kenetleme bileşenlerinden uzak tutar.
S. Sol ve sağ salıncak varyantı arasında nasıl seçim yapılır?
A. Bir sola veya sağa dönüş varyantının seçileceğini belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağdan salınımdır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar soldan salınım çeşitleridir.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.