Destaco 9530-2R pnömatik döner kıskaç, hem metal olmayan hem de metalik ürünlerde ikincil üretim operasyonlarında daha yüksek üretkenlik için hızlı kenetleme sağlamayı amaçlayan güçlü bir hidrolik kenetleme mekanizması kullanır. Dar alanlara uyarlanabilmesini sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir ve darbenin üst kısmında dönen bir kol ile donatılmıştır. Kelepçe, yüksek doğrulukla kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar, böylece son derece kompakt bir alanda sıkıştırmayı kolayca mümkün kılar. Kelepçe, bağlama istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu yerlerde kullanılır ve otomotiv ile gıda ve ambalaj endüstrilerindeki sabitleme, test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kelepçe, sıkıştırma kuvvetini giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılı olarak sağlar ve kaynak sıçramasına karşı koruma için korumalı bir piston çubuğuna sahiptir. Bu kelepçe, sahada soldan sağa 90 derecede ayarlanabilir salınım yönü sunar ve T yuvası veya yuvarlak stil sensörler için sensöre hazırdır. Bu pnömatik kelepçe, montaj kolaylığı için blok tarzı bir gövdeye sahiptir ve darbe boyunca çubuğu korumak için çubuk kaynak kapakları ile birlikte gelir. 6.5 mm x 5 mm T yuvaları ve 4 mm yuvarlak stil anahtarları barındırmanın yanı sıra sahada ayarlanabilir salınım yönü (sol / sağ) sunar. Ek olarak, bu kelepçe birkaç milyon döngü için test edilmiştir ve kelepçenin temel işlevlerini iyileştirmek ve tutarlılık sağlamak için sağlam bir tasarıma sahiptir. Destaco 9530-2R pnömatik döner kıskaç, 45 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda 120 psig ile 140 psig arasında değişen basınç altında çalışabilir. Kelepçe kolu, maksimum, yorulmadan daha az sıkıştırma kuvveti (maksimum toplam strok 20 mm) sağlar ve bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Kelepçelerin engelsiz çalışması için gövde montaj flanşları ve yedek conta kitleri dahil olmak üzere birden fazla montaj aksesuarıyla uyumludur.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 9530-2R pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürle bağlama, test, montaj ve kaynak uygulamaları gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 9530-2R pnömatik döner kelepçe, strokların tepesinde dönen kol hareketi sayesinde dar alanlar için uygundur.
- Zorlu kaynak ortamlarında korozyon direnci için alüminyum yapıya sahiptir.
- Kelepçe, çubuğun strok boyunca ve kaynak sıçramasına karşı korunması için bir çubuk kaynak kapağı ile birlikte gelir.
- Herhangi bir yüze monte edilebilir ve kolay montaj için isteğe bağlı bir yan flanş montaj kiti de mevcuttur.
- Bu kelepçe, düşük profilli montaj sağlamak için sensörler için anahtara hazırdır.
- 9530-2R pnömatik döner kelepçenin benzersiz tasarımı, takılı kolun kelepçelenmeden önce yatay düzlemde 90 derece dönmesine olanak tanır.
- Bu kıskaç kolu, maksimum toplam 20 mm strok ile yorulmadan daha az kenetleme kuvvetini garanti eder.
- Bu pnömatik döner kıskaç, 45 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklarda 120 psig ile 140 psig arasındaki basınçlar altında çalışabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 953092: Bu yedek conta kitleri, markanın 9530-2R pnömatik döner kelepçesinin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Bu Destaco 9530-2R pnömatik döner kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Bu Destaco 9530-2R pnömatik döner kıskaç, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin vermek için yan flanşlı blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahip bir kelepçe kolu ile donatılmıştır, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. Destaco döner kıskaçlar veya pnömatik döner kıskaçlar, giriş basıncı ve delik boyutuyla doğru orantılı kenetleme kuvveti sağlayan kilitlenmeyen kıskaçlardır. Yalnızca düşük bağlama kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler ve sınırsız iş parçası yükleme ve boşaltma için bağlama alanını kayışlardan ve bağlama bileşenlerinden uzak tutarlar.
S. Destaco 9500 Serisi pnömatik döner kıskaçlar farklı silindir çapı boyutlarında mevcut mu?
C. Evet, Destaco 9500 Serisi pnömatik döner kıskaçlar 22 mm, 32 mm, 40 mm ve 50 mm silindir çapı boyutlarında mevcuttur.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl seçim yapılır?
A. Sol veya sağ salınım varyantının ideal olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağ sallanan kollardır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar sol sallanan kollardır.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.