Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, iş parçası toleranslarının ve kalınlıklarının değiştiği uygulamalar için idealdir. Ulaşılması zor olan nervürler ve oyuk boşluklar arasında sıkıştırma için tavsiye edilir. Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, işleme için iş parçalarını tutma ve konumlandırmanın yanı sıra pozitif doğrusal kuvvet oluşturmak için bir piston kullanır. Bu piston kelepçesi metal işleme, ağaç işleme, havacılık ve otomotiv endüstrileri için idealdir ve güvenli ve kolay kurulum için flanşlı bir montaj tabanı ile donatılmıştır. Ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu / el çarkı kullanır. Ünite bir iş parçasına kenetlenirken, piston ve iş parçası arasındaki kuvvet kilitleme bağlantısı ile kenetleme stroku azaltılabilir. Düz hatlı hareketli kelepçe, daha sonra kol veya çark saat yönünün tersine çevrilerek açılabilir. Tutamağın konumunu kenetlenmiş veya kenetlenmemiş konumda değiştirmek için, kullanıcının el levyesini spline'dan çekmesi ve istenen konuma ayarlaması gerekir. Kenetleme kuvveti, çalıştırma kuvvetiyle orantılıdır, dolayısıyla elde edilen kapama kuvveti, maksimum tutma kuvvetini aşmamalıdır. Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, sağlam tutuş ve uzun ömür sağlamak için dengeli bir yapıya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Fikstürlerde seri / tek parça üretim için tek ve çift elle kullanım stilleri mevcuttur.
- Dengeli yapı, sağlam tutuş ve garantili uzun ömür sunar.
- Bu değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçe, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı kıskaç, bir piston ve ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir el kolu / el çarkı içerir.
- Operatörün piston ve iş parçası arasındaki kuvvet kilitleme bağlantısını kullanarak sıkıştırma strokunu azaltmasına olanak tanıyan benzersiz bir çalışma mekanizması ile donatılmıştır.
- Destaco FL-121-45 kıskaç, 4 mm kenetleme strok hızı sunar ve 2020 lb'ye kadar yük değerleri taşıyabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- 100 ila 300 mm arasında değişen Destaco piston strokları, Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz çizgi kelepçesi ile kullanım için idealdir.
- Destaco döner itme pedleri, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco FL-121-45 değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve güvenli montaj için flanşlı taban üzerinde dişli deliklere sahiptir.
- Gerektiğinde operatör, bir tornavida kullanarak basitçe sökerek üniteyi farklı bir yere çıkarabilir ve kurabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
S. Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar farklı montaj tarzlarında mevcut mu?
C. Evet, Destaco düz hatlı kıskaçlar, ayak montajlı flanşlı taban ve açık delik montaj stilleriyle de mevcuttur. üzerinden göz atabilirsiniz FO, FL & G Serisi Düz Çizgi Kelepçeleri çoklu montaj seçenekleri için sayfa.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz, pnömatik silindir keçeleri ise Magnalube G gresini gerektirir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaç duyarlar.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kelepçeler nasıl çalışır ve fikstür uygulamalarına nasıl fayda sağlar?
A. Destaco manuel düz çizgi hareketli kıskaçları, bir parçayı güvenli ve ergonomik bir şekilde bir fikstürde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçenin tutma gücü / sıkıştırma basıncı, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca, çok az ağırlık da ideal değildir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.