DESTACO FO-221-80 Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, 80 mm Piston Strok, 4045 lb
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Çizgi Hareketli Kelepçe |
Sıkma Kuvveti | 100N |
Holding Kapasitesi | 4045 Lbs. |
Maks. Sıkma İnme | 4mm |
Montaj Tabanı | Ayak |
Montaj Tipi | Ayak Dağı |
Piston Diş Boyutu | M12 |
Ürün Veri Sayfası | destaco-fl-162-60.pdf |
Hızlı İnme | 80mm |
Menşe Ülkesi | US |
Değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar değişen kalınlık ve toleranslardaki iş parçalarını tutmak için idealdir. Kaburgalar ve boşluklar gibi ulaşılması zor alanları sıkıştırmak için idealdirler. Bu kelepçeler, daha az alana sahip alanlarda kurulum için kompakt bir tasarıma sahiptir. Destaco FO Serisi kelepçeler, düz, yatay yüzeylerde hızlı kurulum için flanş tabanlı ayak montajına sahiptir. İş parçasına karşı bir piston takmak için döndürülebilen bir kol/tekerlek ile donatılmıştır. Destaco FO-221-80 düz çizgi hareketli kelepçe, 1.38 inç yüksekliğe ve 3.15 inç hareket sınırına sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır. Bu değişken stroklu, düz çizgi hareketli kıskaç, 80 mm'lik sabit bir piston strokuna ve 4 mm'lik bir kenetleme strokuna sahiptir. Kolay kullanım için tek elle bir kol kullanılarak çalıştırılır. Bu kelepçe, maksimum 4045 lb yük tutma kapasitesi sunar. Raptor Supplies bu kelepçeyi iki elle çalıştırma (piston ve el kolu) olan bir varyantta sunar. Ayrıca ön flanşlı ve açık delik montaj tabanına sahip benzer kelepçeler de tedarik ediyoruz.
Destaco FO-221-80 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak ve montaj gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
A. Raptor Supplies Destaco sunar FO-220 Piston hareketinin hassas kontrolü için iki elli aktüatöre (piston ve el kolu) sahip düz çizgi hareketli kelepçeler. Ayrıca göz atabilirsiniz FO, FL, G Serisi düz hat kıskaçları Ön flanş ve açık delik tabanı gibi diğer montaj seçenekleri için web sitemizdeki sayfa.
A. Düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe pistonunu iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kolları veya kolu döndürmek için manuel olarak çalıştırılır.
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarına onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. İş milinin kenetleme çubuğundaki konumu ve kıskaç üzerine uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
A. Hayır, Destaco kıskaçları yalnızca kenetleme uygulamaları için yük derecelidir. Kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamışlardır.
A. Bu kelepçe yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için piston için ek radyal destek önerilir.
PLATFORM | Model | Hızlı İnme | Montaj Tabanı | Holding Kapasitesi | Maks. Sıkma İnme | Sıkma Kuvveti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100, 200, 300 mm | Ayak | 4045 Lbs. | 4mm | 100N | €882.11 | ||
DÖ-162-60 | 60mm | Ayak | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €556.58 | ||
FL-162-60 | 60mm | flanş | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €613.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FL-120 | 100, 200, 300 mm | flanş | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €452.51 | ||
FL-121-45 | 45mm | flanş | 675 Lbs. | 3mm | 100N | €446.86 | ||
FL-160 | 100, 200, 300 mm | flanş | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €573.64 | ||
FL-161-60 | 60mm | flanş | 2020 Lbs. | 4mm | 100N | €595.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00