Destaco değişken stroklu düz hat hareketli pens (FO-162/60), iş parçası toleranslarının ve kalınlıklarının değiştiği operasyonlarda eksenel yükler için tasarlanmıştır. Bu düz hat hareketli kelepçe, nervürler ve ulaşılması zor boş alanlar arasında sıkıştırma için önerilir. Hem tek parça hem de seri üretime izin veren kompakt bir tasarıma sahiptir ve tek elle veya iki elle ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston & el çarkı / el kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, montaj kolaylığı için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir ve 2020 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco FO-162/60 düz hat hareketli kelepçe, yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır ve piston için ek bir radyal destek yan yüklerle kullanım için önerilir. Bu değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için döner itme yastıklarını barındırabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco FO-162/60 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, armatürlerin tek parça / seri üretimi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco FO-162/60 düz çizgi hareketli kıskaç, ideal olarak değişen kalınlık ve toleranslara sahip iş parçalarını kenetlemek için kullanılır.
- Tek elle çalışmaya izin vermek için bir piston ve bir kol kolu / el çarkı (aynı anda çalıştırılır) kullanır.
- Kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu FO-162/60 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, 2020 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için döner itme pedleri ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco FO-162/60 düz çizgi hareketli kelepçe, 100 mm ile 300 mm arasında değişen uzunluklardaki piston vuruşlarıyla uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco FO-162/60 değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco FO-162/60 düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe yan yükler için uygun mu?
A. Bu kelepçe yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir pistona sahiptir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar birden fazla montaj stilinde mevcut mu?
C. Evet, Destaco düz hatlı hareketli kelepçeler, ayak montajlı flanşlı taban, ön flanşlı montaj ve açık delik montaj stillerinde mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.