Destaco FL-120 değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, işleme için iş parçalarını tutma ve konumlandırmanın yanı sıra pozitif doğrusal kuvvet oluşturmak için bir piston kullanır. Metal işleme, ağaç işleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır ve kolay kurulum sağlamak için flanşlı bir montaj tabanına sahiptir. Ulaşılması zor olan nervürler ve boşluklar arasında sıkıştırma yapılması önerilir. Ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu / el çarkı kullanır. Piston ve iş parçası arasındaki kuvvetli kilitleme bağlantısı, üniteyi bir iş parçasına sıkıştırırken sıkıştırma strokunu azaltabilir. Düz hat hareketli kelepçenin kilidi, tekerlek veya el kolu saat yönünün tersine çevrilerek açılabilir. Kelepçeli veya kelepçesiz konumdayken kolun konumunu değiştirmek için kullanıcının el kolunu yivden çekmesi ve istenen konuma ayarlaması gerekir. Sıkıştırma kuvveti, çalıştırma kuvveti ile orantılıdır, dolayısıyla elde edilen sıkıştırma kuvveti, maksimum tutma kuvvetini aşmamalıdır. Destaco FL-120 değişken stroklu düz hat kelepçesi, sert tutuş ve garantili uzun ömür sağlamak için dengeli bir yapıya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco FL-120 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco FL-120 değişken stroklu düz çizgi kelepçesi, iş parçalarını sabitlemek için kompakt ve kullanışlı bir yol sağlar.
- Dengeli yapı, sağlam tutuş ve garantili uzun ömür sunar.
- Fikstürlerde seri / tek parça üretim için tek ve çift elle kullanım stilleri mevcuttur.
- Destaco FL-120 kıskaç, 3 mm kenetleme stroku sunar ve 675 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Bu değişken stroklu düz hatlı kelepçe, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Operatörün, piston ve iş parçası arasındaki kuvvet kilitleme bağlantısını kullanarak sıkıştırma strokunu azaltmasına olanak tanıyan benzersiz bir çalışma mekanizması ile birleştirilmiştir.
- Değişken stroklu düz çizgi kelepçesi, bağımsız veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu içerir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco FL-120 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco FL-120 değişken stroklu düz çizgi kelepçesi, hızlı ve güvenli kurulum için ön flanş montajlı gövdeye sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.
S. Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar farklı montaj tarzlarında mevcut mu?
C. Evet, Destaco düz hatlı kelepçeler, ayak montajlı flanşlı tabanda ve delikli montaj stillerinde mevcuttur.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco manuel kıskaçlar nasıl çalışır ve fikstür uygulamalarına nasıl fayda sağlar?
A. Destaco manuel düz çizgi hareketli kıskaçları, bir parçayı güvenli ve ergonomik bir şekilde bir fikstürde güvenli bir şekilde tutar. Bu kelepçeler, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirmek için hızlı hareket eder.
S. Manuel bir kelepçenin tutma gücünün önemi nedir?
A. Değişken stroklu, düz hatlı manuel kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.