Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, işleme için iş parçalarını tutma ve konumlandırmanın yanı sıra pozitif doğrusal kuvvet oluşturmak için bir piston kullanır. Bu dalgıç kelepçe, metal işleme, ağaç işleme, havacılık ve otomotiv endüstrileri için idealdir ve güvenli ve kolay kurulum için flanşlı bir montaj tabanı ile entegre edilmiştir. Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, iş parçası toleranslarının ve kalınlıklarının değiştiği uygulamalar için idealdir. Ulaşılması zor olan nervürler ve boşluklar arasında sıkıştırma yapılması önerilir. Ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu / el çarkı kullanır. Üniteyi bir iş parçasına sıkıştırırken, sıkıştırma stroku, piston ile iş parçası arasındaki kuvvetli kilitleme bağlantısıyla azaltılabilir. Ardından, el kolu veya çark saat yönünün tersine çevrilerek düz hat hareket kıskacının kilidi açılabilir. Kelepçeli veya kelepçesiz konumdayken kolun konumunu değiştirmek için kullanıcının el kolunu yivden çekmesi ve istenen konuma ayarlaması gerekir. Sıkıştırma kuvveti çalıştırma kuvveti ile orantılıdır, dolayısıyla elde edilen sıkıştırma kuvveti maksimum tutma kuvvetini aşmamalıdır. Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hat kelepçesi, sağlam tutma ve uzun ömür sunmak için dengeli bir yapıya sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için kompakt bir tasarıma sahiptir.
- Dengeli yapı, sağlam tutuş ve uzun ömür sunar.
- Fikstürlerde seri / tek parça üretim için tek ve çift elle kullanım stilleri mevcuttur.
- Bu değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçe, kurulum kolaylığı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Operatörün piston ve iş parçası arasındaki kuvvet kilitleme bağlantısını kullanarak sıkıştırma strokunu azaltmasına olanak tanıyan benzersiz bir çalışma mekanizması ile donatılmıştır.
- Bu değişken stroklu düz hatlı kelepçe, ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el kolu / el çarkı içerir.
- Destaco FL-161-60 kıskaç, 4 mm kenetleme strok hızı sunar ve 2020 lb'ye kadar yükleri taşıyabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco döner itme pedleri, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri için kullanılır.
- 100 ila 300 mm arasında değişen Destaco piston strokları, Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz çizgi kelepçesi ile kullanım için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco FL-161-60 değişken stroklu düz hatlı kelepçe, güvenlik, kelepçenin verimli performansı ve çevre sağlığı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak yapılmıştır.
Kurulum:
- Destaco FL-161-60 ayakla çalıştırılan, değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçe, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve güvenli montaj için flanşlı taban üzerinde dişli deliklere sahiptir.
- Gerektiğinde operatör, bir tornavida kullanarak basitçe sökerek üniteyi farklı bir yere çıkarabilir ve kurabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz hat hareketli kıskaçlar, kıskaç pistonlarını iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kollar veya tutamaklar kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Destaco pnömatik silindir keçeleri Magnalube G gresini gerektirir. Onları mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağına ihtiyaçları vardır.
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek kullanmanızı öneririz.
S. Bu düz çizgi hareketli kıskaçlar farklı montaj tarzlarında mevcut mu?
C. Evet, Destaco düz hatlı kıskaçlar, ayak montajlı flanşlı taban ve açık delik montaj stilleriyle de mevcuttur. üzerinden göz atabilirsiniz FO, F & G Serisi Düz Çizgi Kelepçeleri çeşitli montaj seçenekleri için sayfa.
S. Destaco manuel kelepçeler nasıl çalışır ve fikstür uygulamalarına nasıl fayda sağlar?
A. Destaco manuel düz çizgi hareketli kıskaçları, bir parçayı güvenli ve ergonomik bir şekilde bir fikstürde güvenli bir şekilde tutar. Bu hızlı hareket eden kıskaçlar, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Değişken stroklu düz hatlı manuel kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca, çok az ağırlık da ideal değildir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.