Destaco FO-120 değişken stroklu düz hat hareketli pens, iş parçası toleranslarının ve kalınlıklarının değiştiği operasyonlarda eksenel yükler için tasarlanmıştır. Bu düz hat hareketli kelepçe, nervürler ve ulaşılması zor olan boşluklar arasında sıkıştırmak için önerilir. Hem tek parça hem de seri üretime izin veren kompakt bir tasarıma sahiptir ve tek elle veya iki elle, ayrı ayrı veya aynı anda çalıştırılabilen bir piston ve bir el çarkı / el kolu ile donatılmıştır. Bu kelepçe, montaj kolaylığı için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir ve 675 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco FO-120 düz hat hareketli kelepçe, yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır ve pistonun ek bir radyal desteği yan yüklerle kullanın. Bu değişken stroklu düz hat hareketli kelepçe, yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri için döner itme yastıklarını barındırabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco FO-120 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, armatürlerin tek parça / seri üretimi için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco FO-120 düz çizgi hareketli kıskaç, ideal olarak değişen kalınlık ve toleranslara sahip iş parçalarını kenetlemek için kullanılır.
- Tek elle çalışmaya izin vermek için bir piston ve bir kol kolu / el çarkı (aynı anda çalıştırılır) kullanır.
- Bu Destaco FO-120 değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, 675 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayaklı, flanşlı bir tabana sahiptir.
- Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için döner itme pedleri ile donatılmıştır.
- Kelepçe, güvenli kurulum için M6 piston dişi boyutuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco FO-120 düz çizgi hareketli kelepçe, 100 ila 300 mm arasında değişen uzunluklardaki piston vuruşlarıyla uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco FO-120 değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco FO-120 düz hatlı hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için ayağa monteli, flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar birden fazla montaj stilinde mevcut mu?
C. Evet, Destaco düz hatlı hareketli kelepçeler, ayak montajlı flanşlı taban, ön flanşlı montaj ve açık delik montaj stillerinde mevcuttur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Destaco değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçlar yan yükler için ideal midir?
A. Bu kelepçeler yalnızca eksenel yükler için tasarlanmıştır. Yan yükleri karşılamak için, piston için ek bir radyal destek öneriyoruz.