DYMO 1752265 Etiket Yazıcısı Plastik Siyah/gümüş
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Etiket Yazıcı |
Renk | Siyah / Gümüş |
Malzeme | Plastik |
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları | 4 |
Toplam yükseklik | 6" |
Uzunluk | 10 15 / 16 " |
toplam Genişlik | 5 15 / 16 " |
Kafası | Termal Transfer |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.43 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 8443321050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Pil Boyutu | Renk | ekran | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhino 4200 | (6) AA veya LI Şarj Edilebilir | Sarı | Arkadan aydınlatmalı LCD | Vinil / Naylon / Polyester | 2.5 " | 7" | 5" | €201.46 | ||
1755120 | - | Siyah | - | - | 5 1 / 3 " | - | 7" | €669.45 | ||
1790417 | Şarj edilebilir | - | (1) Çizgi, (14) Karakterler | - | 3 2 / 7 " | - | 6.5 " | €532.17 | ||
1738345 | (6) AA (Ayrı Satılır) | Siyah | (2) Çizgi | Plastik | 2.5 " | 6.5 " | 6" | €99.76 | ||
Rhino 5200 | (6) AA | Sarı | (2) Çizgi | Vinil / Naylon / Polyester | 3.5 " | 11.25 " | 6.125 " | €313.19 | ||
1752266 | - | Siyah / Gümüş | - | Plastik | 8.375 " | 11.375 " | 5.5 " | €465.66 | ||
1752267 | - | Siyah / Gümüş | - | Plastik | 8.375 " | 11.375 " | 5.5 " | €489.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00