Dymo 1790417 | Etiket Yazıcısı 6-1/2 İnç Genişlik 3-2/7 İnç Yükseklik | 23m341 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2 / 7 İnç Yükseklik | AB7HVH 23M341

DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2/7 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7HVH Model: 1790417Çapraz Referans: 23M341
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
€532.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Etiket Yazıcı
Pil BoyutuŞarj edilebilir
ekran(1) Çizgi, (14) Karakterler
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları8
Toplam yükseklik3 2 / 7 "
toplam Genişlik6.5 "
KafasıTermal Transfer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8472909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bant Genişliği (1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil BoyutuRenkekranMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA veya LI Şarj EdilebilirSarıArkadan aydınlatmalı LCDVinil / Naylon / Polyester2.5 "7"5"€201.46
DYMO 1755120 Etiket Yazıcısı 7 İnç Genişlik 5-1 / 3 İnç Yükseklik | AB7HVG 23M340 1755120-Siyah--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1738345 Etiket Yazıcısı 6 İnç Genişlik 2-1 / 2 İnç Yükseklik | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Ayrı Satılır)Siyah(2) ÇizgiPlastik2.5 "6.5 "6"€99.76
DYMO Rhino 5200 Etiket Yazıcısı, 6-1/8 İnç Genişlik, 3-1/2 İnç Yükseklik | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AASarı(2) ÇizgiVinil / Naylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€313.19
DYMO 1752265 Etiket Yazıcısı Plastik Siyah / gümüş | AD8XTM 4NHL6 1752265-Siyah / Gümüş-Plastik6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
DYMO 1752266 Etiket Yazıcısı 8-3 / 8 İnç H Plastik | AD8XTN 4NHL7 1752266-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
DYMO 1752267 Etiket Yazıcısı Siyah / gümüş Plastik | AD8XTP 4NHL8 1752267-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2/7 İnç Yükseklik
€532.17 / Adet