DYMO 1755120 etiket yazıcısı, ofislerde, depolarda ve perakende mağazalarda dosya, klasör ve ürünleri etiketlemek amacıyla etiket oluşturmak için kullanılan çok yönlü ve kompakt bir cihazdır. Bu yazıcı rahatlığı, hızı ve profesyonel görünümlü etiketleri nedeniyle değerlidir; bu da onu organizasyon ve tanımlama amaçları için değerli bir araç haline getirir.
Özellikler:
- Çeşitli etiket boyutlarına uygun maksimum 4 inç baskı genişliğine ulaşabilir.
- Bu yazıcı, inç başına 300 nokta (dpi) yüksek çözünürlüklü çıktı sunarak keskin ve net etiketler sağlar.
- Sınırlı masa alanı için uygun, 5-1/3 inçlik kompakt bir toplam yüksekliğe sahiptir.
- Bu yazıcı 100 ila 240VAC arasındaki voltajlarda çalışabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. DYMO 1755120 etiket yazıcısında kullanılan etiket rulolarının çekirdek çapı nedir?
C. Bu yazıcı, 1 inç göbek çapına sahip etiket rulolarını barındıracak şekilde tasarlanmıştır.
S. Bu etiket yazıcısını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Özel etiketleme ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için önemli faktörler arasında etiket uyumluluğu, baskı çözünürlüğü, baskı hızı ve kullanım kolaylığı yer alır.
S. DYMO 1755120 etiket yazıcısının yazdırma verimliliği nedir?
C. Bu etiket yazıcısının dakikada 53 etiket yazdırma hızı vardır, bu da onu etiketleme görevlerinde verimli kılar.
S. Etiket yazdırmak için mürekkep veya toner gerekiyor mu?
C. Hayır, mürekkep veya toner gerektirmez. Görüntü ve metin oluşturmak için termal etiket kağıdının alanlarını seçici olarak ısıtan termal baskı teknolojisini kullanır.