Dymo 1752267 | Etiket Yazıcısı Siyah/gümüş Plastik | 4nhl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYMO 1752267 Etiket Yazıcısı Siyah / gümüş Plastik | AD8XTP 4NHL8

DYMO 1752267 Etiket Yazıcısı Siyah/gümüş Plastik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8XTP Model: 1752267Çapraz Referans: 4NHL8
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
€489.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Etiket Yazıcı
RenkSiyah / Gümüş
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları4
Toplam yükseklik8.375 "
Uzunluk11.375 "
toplam Genişlik5.5 "
KafasıTermal Transfer
UPC071701056603

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8443321050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil BoyutuRenkekranMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA veya LI Şarj EdilebilirSarıArkadan aydınlatmalı LCDVinil / Naylon / Polyester2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1755120 Etiket Yazıcısı 7 İnç Genişlik 5-1 / 3 İnç Yükseklik | AB7HVG 23M340 1755120-Siyah--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2 / 7 İnç Yükseklik | AB7HVH 23M341 1790417Şarj edilebilir-(1) Çizgi, (14) Karakterler-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 Etiket Yazıcısı 6 İnç Genişlik 2-1 / 2 İnç Yükseklik | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Ayrı Satılır)Siyah(2) ÇizgiPlastik2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 Etiket Yazıcısı, 6-1/8 İnç Genişlik, 3-1/2 İnç Yükseklik | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AASarı(2) ÇizgiVinil / Naylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Etiket Yazıcısı Plastik Siyah / gümüş | AD8XTM 4NHL6 1752265-Siyah / Gümüş-Plastik6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
DYMO 1752266 Etiket Yazıcısı 8-3 / 8 İnç H Plastik | AD8XTN 4NHL7 1752266-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€465.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYMO 1752267 Etiket Yazıcısı Siyah/gümüş Plastik
€489.43 / Adet