Dymo Rhino 4200 Elektronik Etiket Yazıcısı | 13a913 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD | AA4RFT 13A913

DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RFT Modeli: Gergedan 4200Çapraz Referans: 13A913
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
€196.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Etiket Yazıcı
Pil Boyutu(6) AA veya LI Şarj Edilebilir
RenkSarı
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Yazı BoyutuEkstra Küçük, Küçük, Orta, Büyük, Ekstra Büyük
MalzemeVinil / Naylon / Polyester
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları4
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk7"
toplam Genişlik5"
KafasıTermal Transfer, 180 dpi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8472909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Vinil, naylon ve polyester yüzeylere bulaşmayan termal transfer baskı için ideal elektronik etiket yazıcısı
  • 150'den fazla sembol ve bilimsel terim içeren bir Qwerty klavye ve parametreleri hızlı bir şekilde oluşturmak ve biçimlendirmek için tek dokunuşlu kısayol tuşlarına sahiptir
  • Çeşitli ayarları görüntülemek için geniş bir arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve kazara meydana gelen şokları veya düşmeleri korumak için darbeye dayanıklı kauçuk tampon kaplama ile donatılmıştır.
  • 1/4 ila 3/4 inç genişliğindeki bantlarda ekstra küçük, küçük, orta, büyük ve çok büyük yazı tipi boyutları sunar
  • 6 AA pil veya Li-ion şarj edilebilir pil ile çalışır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil BoyutuRenkekranMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DYMO 1755120 Etiket Yazıcısı 7 İnç Genişlik 5-1 / 3 İnç Yükseklik | AB7HVG 23M340 1755120-Siyah--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2 / 7 İnç Yükseklik | AB7HVH 23M341 1790417Şarj edilebilir-(1) Çizgi, (14) Karakterler-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 Etiket Yazıcısı 6 İnç Genişlik 2-1 / 2 İnç Yükseklik | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Ayrı Satılır)Siyah(2) ÇizgiPlastik2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 Etiket Yazıcısı, 6-1/8 İnç Genişlik, 3-1/2 İnç Yükseklik | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AASarı(2) ÇizgiVinil / Naylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Etiket Yazıcısı Plastik Siyah / gümüş | AD8XTM 4NHL6 1752265-Siyah / Gümüş-Plastik6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
DYMO 1752266 Etiket Yazıcısı 8-3 / 8 İnç H Plastik | AD8XTN 4NHL7 1752266-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€465.66
DYMO 1752267 Etiket Yazıcısı Siyah / gümüş Plastik | AD8XTP 4NHL8 1752267-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€489.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD
€196.57 / Adet