Dymo 1754488 | Etiket Yazıcısı Plastik 7-9/16 İnç Genişlik | 4nhn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYMO 1754488 Plastik Etiket Yazıcısı 7-9 / 16 İnç Genişlik | AD8XTR 4NHN1

DYMO 1754488 Etiket Yazıcısı Plastik 7-9/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8XTR Model: 1754488Çapraz Referans: 4NHN1
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
€200.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Etiket Yazıcı
Pil BoyutuAA ve Şarj Edilebilir
ekran(2) Etiket Metni Satırları (1.5 x 2.75 ")
Yazı Boyutu7
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Baskı Satırları4
Toplam yükseklik3 15 / 16 "
Uzunluk11 15 / 32 "
toplam Genişlik7 9 / 16 "
KafasıTermal Transfer
UPC071701056498

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8472909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bant Genişliği (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil BoyutuRenkekranMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DYMO Rhino 4200 Etiket Yazıcısı, Elektronik, Sarı, Termal Transfer, Arkadan Aydınlatmalı LCD | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA veya LI Şarj EdilebilirSarıArkadan aydınlatmalı LCDVinil / Naylon / Polyester2.5 "7"5"€196.57
DYMO 1755120 Etiket Yazıcısı 7 İnç Genişlik 5-1 / 3 İnç Yükseklik | AB7HVG 23M340 1755120-Siyah--5 1 / 3 "-7"€669.45
DYMO 1790417 Etiket Yazıcısı 6-1 / 2 İnç Genişlik 3-2 / 7 İnç Yükseklik | AB7HVH 23M341 1790417Şarj edilebilir-(1) Çizgi, (14) Karakterler-3 2 / 7 "-6.5 "€451.99
DYMO 1738345 Etiket Yazıcısı 6 İnç Genişlik 2-1 / 2 İnç Yükseklik | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (Ayrı Satılır)Siyah(2) ÇizgiPlastik2.5 "6.5 "6"€89.49
DYMO Rhino 5200 Etiket Yazıcısı, 6-1/8 İnç Genişlik, 3-1/2 İnç Yükseklik | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AASarı(2) ÇizgiVinil / Naylon / Polyester3.5 "11.25 "6.125 "€283.25
DYMO 1752265 Etiket Yazıcısı Plastik Siyah / gümüş | AD8XTM 4NHL6 1752265-Siyah / Gümüş-Plastik6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
DYMO 1752266 Etiket Yazıcısı 8-3 / 8 İnç H Plastik | AD8XTN 4NHL7 1752266-Siyah / Gümüş-Plastik8.375 "11.375 "5.5 "€465.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYMO 1754488 Etiket Yazıcısı Plastik 7-9/16 İnç Genişlik
€200.34 / Adet