<span Class='notranslate'>E James & Co </span> Cce251/4x150t | Sponge Stripping Epdm 1/4x1 Inch 50 Feet | 6ygu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

E JAMES & CO CCE251/4X150T Sponge Stripping Epdm 1/4x1 Inch 50 Feet | AF2WHN 6YGU2

E JAMES & CO CCE251/4X150T Sponge Stripping Epdm 1/4x1 Inch 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2WHN Model: CCE251/4X150TÇapraz Referans: 6YGU2
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
€117.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sünger Sıyırma
Destek TipiPSA Bant
RenkSiyah
Durometre30-50 (Sahil 00)
Uzama%160
Bitişdokulu
uzunluk50ft.
MalzemeEPDM
Maks. Sıcaklık.+275F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-90F
Gerilme direnci60 PSI
Kalınlık1 / 4 "
TipKapalı Hücre
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.96
Gemi genişliği (cm)30.96
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkgenişlikÜcret
E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "€29.43
E JAMES & CO CCE25316X3850T Sünger Sıyırma Epdm 3/16x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€40.37
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x3/8 İnç 50 Ayak | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€44.91
E JAMES & CO CCE251/8X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€43.59
E JAMES & CO CCE25316X1250T Sünger Sıyırma Epdm 3/16x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€51.33
E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Sünger Sıyırma Epdm 1/4x1/2 İnç 50 Ayak | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "€64.04
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T Sünger Sıyırma Epdm 1/8x3/4 İnç 50 Ayak | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€60.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

E JAMES & CO CCE251/4X150T Sponge Stripping Epdm 1/4x1 Inch 50 Feet
€117.32 / Adet