Eaton Faz-c2/2-na Minyatür Devre Kesici | 19yg19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-C2/2-NA Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 2 P | AF6MFF 19YG19

EATON FAZ-C2/2-NA Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 2 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MFF Modeli: FAZ-C2/2-NAÇapraz Referans: 19YG19
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
€283.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper2
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 / 96 VDC
derinlik1.5 "
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC786680133244
genişlik1.39 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)18.11
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)15.16
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • Aşırı akım koşullarından kaynaklanan hasarları önlemek için kontrol paneli ve diğer şube servis uygulamalarında kullanıma uygun Eaton 2 kutuplu devre kesici
  • C eğrisi tasarımı ve 10VAC değerinde maksimum 480 kAIC kesme kapasitesi ile bir termal manyetik açma özelliğine sahiptir.
  • Lug terminal bağlantısı ve DIN Ray montajı kolay ve güvenli kurulum sağlar
  • 40 A'e kadar akım derecesi ve -25 derece ile 75 derece C arasında çalışabilir
  • UL489, CSA C22.2 No. 5 ve IEC 60947-2 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-C2/2-NA Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 2 P
€283.71 / Adet