Eaton Faz-c20/1-na-sp Minyatür Devre Kesici | 19yf93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, Pabuç, C Eğrisi, 20 A, 480 VAC, 1 P | AF6MED 19YF93

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, Pabuç, C-Eğrisi, 20 A, 480 VAC, 1 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MED Modeli: FAZ-C20/1-NA-SPÇapraz Referans: 19YF93
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
€133.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper20
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik1"
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC786680132995
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)18.11
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)15.16
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • FAZ-NA Serisi minyatür devre kesici, besleme ve branşman devre koruma uygulamaları için ideal
  • Maksimum kesme kapasitesi 10 kA olan hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesi içerir
  • Kolay pano ve pano kurulumları için pabuç terminalleri ile donatılmış DIN rayı montaj tesisi ve ayrıca 18 - 6 AWG boyutundaki iletkenleri barındırır
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-C20/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, Pabuç, C-Eğrisi, 20 A, 480 VAC, 1 P
€133.76 / Adet