Eaton Faz-c6/2-na Minyatür Devre Kesici | 19yf86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-C6/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 6 A, C-eğrisi, 2 P | AF6MDW 19YF86

EATON FAZ-C6/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 6 A, C-eğrisi, 2 P

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MDW Modeli: FAZ-C6/1-NA-SPÇapraz Referans: 19YF86
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
€150.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper6
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik1"
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC786680132926
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)18.11
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)15.16
HS kodu8536200040

Ürün Detayı:

  • Eaton FAZ-C6 / 1-NA-SP, 1 A akım ve 6/277 VAC ve 480 VDC gerilim değerlerinde çalışan 48 kutuplu minyatür bir devre kesicidir. Dal devre cihazlarında hızlı kısa devre kesintisi sağlamak ve devrenin hasar görmesini önlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Eaton'ın bu IEC dereceli C-eğrisi devre kesicisinde bir DIN rayı montajı, pabuç terminalleri ve aşırı akım koruması için bir termik manyetik açma ünitesi bulunur. Maksimum 10 kAIC kesme kapasitesine sahiptir ve 18 ila 6 AWG arasında değişen boyutlarda bakır veya alüminyum telleri barındırabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€277.59
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€271.99
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€279.50
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€306.42
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€128.84
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€136.87
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€156.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-C6/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 6 A, C-eğrisi, 2 P
€150.65 / Adet