Eldon James X0-1nk | Çapraz Bağlayıcı 1/16 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | 1zjp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES X0-1NK Çapraz Konnektör 1/16 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NYW 1ZJP6

ELDON JAMES X0-1NK Çapraz Konnektör 1/16 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NYW Modeli: X0-1NKÇapraz Referans: 1ZJP6
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
€23.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Bağlayıcı
Barb Boyutu1 / 16 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPVC
RenkDoğal (Madenden)
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç260 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F
UPC463203426013

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES X0-1BN Çapraz Konnektör 1/16 İnç Dikenli Naylon - 10'lu Paket | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "NaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€23.95
ELDON JAMES X0-2BN Çapraz Konnektör 1/8 İnç Dikenli Naylon - 10'lu Paket | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€24.43
ELDON JAMES X0-4BN Çapraz Konnektör 1/4 İnç Dikenli Naylon - 10'lu Paket | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€28.51
ELDON JAMES X0-2NK Çapraz Bağlayıcı 1/8 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€29.81
ELDON JAMES X0-4NK Çapraz Konnektör 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€32.22
ELDON JAMES X0-1HDPE Çapraz Bağlayıcı 1/16 İnç Dikenli Hdpe - 10'lu Paket | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPEDoğal (Madenden)260 psi-80 Derece ila 226 Derece F€24.62
ELDON JAMES X0-2HDPE Çapraz Bağlayıcı 1/8 İnç Dikenli Hdpe - 10'lu Paket | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPEDoğal (Madenden)260 psi-80 Derece ila 226 Derece F€28.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES X0-1NK Çapraz Konnektör 1/16 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket
€23.26 / Adet