Enerpac P-392, Hafif Hidrolik El Pompası | 6w462 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC P-392 Hafif Hidrolik El Pompası, 10000 PSI Maksimum Basınç | AF2NGF 6W462

ENERPAC P-392 Hafif Hidrolik El Pompası, 10000 PSI Maksimum Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NGF Model: P-392Çapraz Referans: 6W462
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
€1,017.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik El Pompası
Silindir UyumluluğuTek Oyunculuk
Boyut A13.56 "
Boyut B21 "
Boyut C1.44 "
Boyut D3.93 "
Boyut e1.31 "
Boyut G3/8 "-18 NPTF
Boyut H20.56 "
Boyut J1.19 "
Boyut l7"
Boyut M0.63 "
Maks. Nominal Basınçta Akış0.151 cu. inç/strok
Maks. Alan sayısı Çaba Kolu93 lbs.
Maks. İşletme basıncı10000 psi
Aşama Sayısı2
Strok Başına Yağ Deplasmanı 1. Aşama0.687 cu. içinde.
Strok Başına Yağ Deplasmanı 2. Aşama0.151 cu. içinde.
Piston İnme1"
Güç KaynağıManuel
Basınç Değeri 1. Aşama200 psi
Basınç Değeri 2. Aşama10000 psi
Ürün Veri Sayfasıenerpac-p842.pdf
Rezervuar Kapasitesi55 cu. içinde.
Hız Tipiİki Hız
Kullanılabilir Yağ Kapasitesi55 cu. içinde.
Valf ÇalışmasıManuel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)57.15
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8413500070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Enerpac P-392 hidrolik el pompası, hidrolik silindirlerin, aletlerin ve ekipmanların çalışmasını sağlayan hidrolik kuvvet üretmek için kullanılır. Ağır nesnelerin kaldırılması, metalin bükülmesi ve bileşenlerin birbirine preslenmesi için uygundur.

Özellikler:

  • Enerpac P-392 2 vitesli hafif el pompası, düşük kol eforu kullanarak işçi yorgunluğunu azaltır.
  • Korozyona karşı dayanıklı olması için cam dolgulu naylon hazneye ve naylon kapsüllü alüminyum pompa tabanına sahiptir, bu da onu ıslak ortamlarda ideal kılar.
  • Bu Enerpac hidrolik el pompası, kolay taşıma için bir tutma kolu kilidiyle donatılmıştır.
  • İletken olmayan fiberglas sapı, operatörleri elektrik çarpmalarına karşı korur.
  • Bu hidrolik el pompası, aşırı yüke karşı koruma sağlayan dahili bir basınç tahliye vanasına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Enerpac 6 ayak, 10 ayak, 15 ayak ve 20 ayakHortum Tertibatları: Bu hortum tertibatları, güvenilir hidrolik sıvı aktarımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve basınç altında düşük hacimsel genleşme sergileyerek hidrolik sistemin verimliliğinin korunmasına yardımcı olur.
  • Enerpac RSM-100 Kriko Silindiri: Bu kombinasyon, minimum yükseklik profili nedeniyle dar alanlardaki kaldırma ve konumlandırma görevleri için güçlü ve çok yönlü bir çözüm sunar.
  • Enerpac Tek Etkili Hidrolik Silindir: Güvenilir ve hassas hidrolik kaldırma ve itme işlemlerine olanak sağlar. İster ağır görevlerle ister karmaşık projelerle uğraşıyor olun, bu aksesuar ikilisi verimlilik ve doğruluk sağlayarak onu hidrolik alet takımınız için vazgeçilmez bir bileşen haline getirir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Enerpac P-392 2 hızlı hafif el pompası, tek hızlı pompadan nasıl daha iyidir?

A. Bu iki hızlı el pompası, tek hızlı bir pompaya göre kol vuruşlarını %78'e kadar azaltarak daha kolay ve daha hızlı kaldırma sağlar.

S. Hidrolik el pompasının bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Pompayı sızıntılara karşı kontrol edin ve varsa aşınmış contaları değiştirin.
  • Filtreleri periyodik olarak temizleyin.
  • Kullanmadan önce uygun yağlamayı sağlayın.

S. Enerpac P-392 el pompasını kullanırken nasıl güvende olunur?

A.

  • Üniteyi aşırı yüklemekten kaçının.
  • Uygun kaldırma ve konumlandırma tekniklerini takip edin.
  • Yeterli kişisel koruyucu donanım giyin.

S. Intermatic CT2000 yüzde çevrim süresi anahtarı nasıl kurulur?

A.

  • Zamanlayıcıyı nereye yerleştirmek istediğinizi seçin.
  • Kapak vidasını gevşetin, kapağı kaldırın ve devre kartı kablosunu çıkarın.
  • Zamanlayıcıyı, en az 1 AWG boyutunda, iyi oturan 2 veya 8 vida kullanarak güvenli bir şekilde takın (vidalar birlikte verilmez). Gerekirse tabandaki alt deliği açmak için bir matkap kullanın. Açıldıktan sonra alt deliği bir vidayla sabitleyin. Vidaları gerektiği kadar sıkın, ancak çok fazla değil.
  • Boru göbeklerini brakete bağlamadan önce boruya bağlayın. Göbekleri brakete yerleştirdikten sonra bu adımı dikkatli bir şekilde yapın.
  • Zamanlayıcıyı Ulusal ve Yerel Yasalara uygun şekilde bağlayın. Saat Gücü kablo bağlantılarının 120 veya 240 volt AC giriş özelliklerine uygun olduğundan emin olun. SW1'i 120V veya 240V Saat Gücü için doğru konuma ayarlayın (zamanlayıcı 240V konumunda gönderilir).
  • Yük bağlantılarını gösterildiği gibi yapın. Kırmızı kabloların izole edilmiş röle kontaklarına bağlandığına ve yükün 'Saat Gücü'nden farklı bir devre/voltajdan güç almasına izin verdiğine dikkat edin. Kırmızı kablolardan birine güç verin ve diğer Kırmızı kabloyu yükünüze bağlayın.
  • Tüm topraklama kablolarını braket üzerindeki topraklama pabucuna/vidasına bağlayın.
  • Kapağı geri takmak için 2. adımı tersten uygulayın. Devre kartı konnektörünü yeniden bağlayın ve kapağı sabitlemek için kapak vidasını kullanın (aşırı sıkmaktan kaçının).
  • Son olarak, bağlantı kesme veya kesici paneldeki zamanlayıcıya gücü geri yükleyin.

S. Raptor Supplies Daha yüksek basınç derecesine sahip benzer Enerpac hidrolik el pompası sunuyor musunuz?

C. Evet, daha yüksek basınç derecesine sahip hidrolik el pompası arayan müşteriler Enerpac'ı tercih edebilir P2282 hidrolik el pompası 40000 psi basınç derecesine sahip.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut GSilindir UyumluluğuBoyut ABoyut HBoyut JBoyut MBoyut PBoyut QÜcret
ENERPAC P141 Hafif Hidrolik El Pompası, 20 İnç Kübik Kullanılabilir Yağ | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Tek Kademeli Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Tek Oyunculuk8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Hidrolik El Pompası 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Tek Oyunculuk------€1,514.02
ENERPAC P-802 Pompa El Hidrolik | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
ENERPAC P202 El Pompası, İki Hızlı, 10000 psi, 155 İnç Kübik, Tek Etkili | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Hidrolik El Pompası, Tek Hızlı, 4.75 İnç Genel Genişlik | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFTek Oyunculuk13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hidrolik El Pompası, Çift Kademeli, 10000 PSI, Fiberglas Saplı | AD6MRB 46C559 P464-Çift Etkili8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC P-392 Hafif Hidrolik El Pompası, 10000 PSI Maksimum Basınç
€1,017.23 / Adet