Enerpac Slrd201 | Mafsallı Kelepçe, 4200 Lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | 26vz44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ENERPAC SLRD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönüşlü, Alt Flanş | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC SLRD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönen, Alt Flanş

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8KTE Modeli: SLRD201Çapraz Referans: 26VZ44
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
€1,721.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe Kolu
Sıkma Kuvveti4200 lbs.
Sıkıştırma İnme0.55 "
Silindir Etkin Alan Kelepçesi1.1 metrekare inç
Silindir Etkili Alanı Ayırma2.35 metrekare inç
Silindir Dönüş TipiÇift Etkili
Boyut A6.89 "
Boyut C4.54 "
Boyut C15.7 "
Boyut D2.51 "
Boyut D13.35 "
Boyut D22.76 "
Boyut F1.26 "
Boyut GSAE # 4
Boyut H0.49 "
Boyut K1.19 "
Boyut M0.91 "
Boyut N1.35 "
Boyut P2.18 "
Boyut Q1/2 "-13 UNC
Boyut R1.02 "
Boyut S1.145 "
Boyut T2.77 "
Boyut U2.17 "
Boyut V0.33 "
Boyut X1.382 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Yağ akışı140 metreküp in./dk.
Maks. İşletme basıncı5000 psi
dak. İşletme basıncı500 psi
Montaj Dişi Boyutu1 / 3 "-24
Montaj Dişi TipiKaba
Montaj TipiAlt Flanş
Cıvata Sayısı4
Yağ Kapasitesi Sıkıştırılmış1.22 cu. içinde.
Yağ Kapasitesi Kelepçesiz2.6 cu. içinde.
rotasyonSağ
Inme1.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8412210075

Ürün Detayı:

  • Etkili Alan Kenetlenmemiş (2.35 sq. İnç)
  • Dönüş Açısı (90 Derece)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ENERPAC SLRD201 Döner Kelepçe, 4200 lbs Kuvvet, Çift Etkili, Sağa Dönen, Alt Flanş
€1,721.70 / Adet