EXCELON 4307 Boru Çizelgesi 40 Pvc 1 1/2 İnç 8 Feet Uzun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Temizle |
Bağlantı Türü | Düz Sonu |
uzunluk | 8ft. |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 170 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.35 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4303 | - | 300 psi | 140 Derece F | - | 1 / 2 " | €16.93 | TEKLİF TALEBİ
|
4304 | - | 240 psi | 140 Derece F | - | 3 / 4 " | €19.87 | TEKLİF TALEBİ
|
4305 | - | 220 psi | 140 Derece F | - | 1" | €29.24 | TEKLİF TALEBİ
|
43088 | - | 140 psi | 140 Derece F | - | 2" | €65.73 | TEKLİF TALEBİ
|
4310 | - | 130 psi | 140 Derece F | - | 3" | €129.73 | TEKLİF TALEBİ
|
4312 | - | 110 psi | 140 Derece F | - | 4" | €195.05 | TEKLİF TALEBİ
|
43068 | 1.36 | 180 psi | 140 | 1.66 " | 1.25 " | €41.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00