Extech An100-nist | Termo-anemometre Kanatçığı 80 ila 5900 Fpm Nist | 5gcd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometre Pervanesi 80 - 5900 Fpm Nist | AE3UVB 5GCD5

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometre Pervanesi 80 ila 5900 Fpm Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UVB Modeli: AN100-NISTÇapraz Referans: 5GCD5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€387.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+IR Sıcaklığına Sahip Anemometre
doğruluk+/- 3%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 3%
hava Hacmi0 - 9999 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9V
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Kordon uzunluğu3.9 inç (120 cm)
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranÇift LCD
Güç Kaynağı9V Pil
Prob Boyutu2.83 "Çap
çözüm1 fpm
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 6 F
Sıcaklık. menzil14 ile 140 F
Tipkanatçık
Hız (FPM)80 için 5900
Hız (Knot)0.8 için 58.3
Hız (KPH)1.4 için 108
Hız (MPH)0.9 için 67
Hız (MPS)0.4 için 30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 20 Puan Ortalama Alma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Veri tutmadoğrulukhava HacmiekranarayüzeyÇıkış TipiGüç KaynağıÜcret
EXTECH SDL350 Sıcak Telli Anemometre Ölçer / veri kaydedici | AA4WME 13G530 SDL350AnemometreEvet-0 - 1,907,000 CFM / 0 - 54,000 CMM9999 sayım LCDRS-232RS-232AC Adaptörü veya Pil€921.57
EXTECH 407113 Anemometre Pervanesi | AA9AMB 1BP96 407113AnemometreEvet+/- 2%0 - 999,900 CFMBüyük 9999 Sayım LCD DijitalRS-232-9V Pil€613.73
EXTECH AN100 Anemometre Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometreEvet+/- 3%0 - 9999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€265.45
EXTECH AN200 Ir Sıcaklık Pervaneli Anemometre | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR Sıcaklığına Sahip AnemometreEvet+/- 3%0 - 999,999 CFM1999 Sayım LCD--9V Pil€348.84
EXTECH 45158 Anemometre Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometreEvet+/- 3%-9999 sayım LCD--CR2032 Batarya€248.10
EXTECH 407119 Anemometre Sıcak Tel 40 - 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometreEvet-0 - 1,271,200 CFMÇok satırlı LCDRS-232-(4) AA Piller€851.01
EXTECH AN300 Termo Anemometre Büyük Kanatlı | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometreEvet+/- 1.5%0 - 99999 CFMÇift LCD--pil€456.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH AN100-NIST Termo-anemometre Pervanesi 80 ila 5900 Fpm Nist
€387.17 / Adet