Extech Sd200-nist | 3-kanallı Sıcaklık Veri Kaydedici | 6rgn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SD200-NIST 3-kanallı Sıcaklık Veri Kaydedici | AF2CYC 6RGN8

EXTECH SD200-NIST 3 Kanallı Sıcaklık Veri Kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CYC Modeli: SD200-NISTÇapraz Referans: 6RGN8
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
€568.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Veri Kaydedici
AC AdaptörEvrensel AC Adaptörü dahildir
Pil Ömrü1 Saniyelik Örnekleme Hızında Tipik 60 Ay
Kalibrasyon SertifikasıNIST Sertifikası dahil
Bağlantı boyutuK tipi
derinlik1.3 "
Dijital OkumaÜçlü LCD
Yükseklik5.2 "
Uzak Prob3 K Tipi prob
Numune Noktası Saklama2000G SD Hafıza kartı kullanarak 2K veri
Gerekli YazılımSD Kart kullanır
Sıcaklık. menzil-58 ila 2372 F
Zaman aralıkları5/10/30/60/120/300/600 Seconds
Tip3-Kanal
genişlik3.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)22.23
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Veri kaydedici tarih/saat damgalarını basar ve PC'ye kolay aktarım için okumaları Excel(R) formatında bir SD karta kaydeder.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F1 YılSıcaklık5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9 42280-4 Derece 144 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH-Sıcaklık ve nem4.75 "1.5 "Evet3.5 "€493.34
EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7 sağdan20-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH1 YılSıcaklık ve nem1.9 "1.2 "Evet3.7 "€267.96
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SD200-NIST 3 Kanallı Sıcaklık Veri Kaydedici
€568.84 / Adet