Extech SD700 | Veri Kaydedici | 5wyw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH SD700 Veri Kaydedici | AE7CXN 5WYW0

EXTECH SD700 Veri Kaydedici

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7CXN Model: SD700Çapraz Referans: 5WYW0
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
€470.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC Adaptör9V Adaptör
doğruluk+/- 1.5 Derece F
Pil ÖmrüBir Aydan Fazla (60 saniyelik numune oranı)
derinlik1.3 "
Yükseklik5.2 "
basınç Aralığı10 ila 1100 hPa, 7.5 ila 825.0 mmHg, 0.29 ila 3248 inHg
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 90
Numune Noktası Saklama2GB SD Kart Kullanarak 2M Veri
Sıcaklık. menzil32.0 ile 122.0 F
genişlik3.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Veri Kaydedici/Zaman Damgaları ve Okumaları PC'ye Aktarmak için Excel Formatında SD Kartta Saklar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzildoğrulukPil ÖmrüTipgenişlikderinlikDijital OkumaYükseklikÜcret
EXTECH RHT10 Veri Kaydedici Usb Arayüzü Sıcaklığı ve Rh | AB3LCF 1TZP9 sağdan10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/-% 3 Bağıl Nem% 40'dan% 60'a1 YılSıcaklık ve nem5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Veri Kaydedici Sıcaklığı -40 ila 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F1 YılSıcaklık5.1 "0.9 "-1.1 "€119.88
EXTECH 42280 Sıcaklık ve Nem Datalogger | AC3HLF 2TKT9 42280-4 Derece 144 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH-Sıcaklık ve nem4.75 "1.5 "Evet3.5 "€493.97
EXTECH RHT20 Sıcaklık ve RH Veri Kaydedici, -40 ila 158 Derece F | AD7AAW 4CWR7 sağdan20-40 Derece 158 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH1 YılSıcaklık ve nem1.9 "1.2 "Evet3.7 "€282.40
EXTECH 42270 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFE 4FB63 42270-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem2.3 "0.88 "Evet3"€187.82
EXTECH 42275 Veri Kaydedici Sıcaklık ve Nem | AD7LFF 4FB65 42275-40 Derece 185 Derece+/- 1 Derece F Sıcaklığı, +/- 5% RH1 YılSıcaklık ve nem3.8 "2"Evet4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Veri Kaydedici 3 A x Is Titreşim Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Yaklaşık 1000 Saat3 Eksen Hızlandırmaölçeri1.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH SD700 Veri Kaydedici
€470.72 / Adet