FAIRBANKS E-72-IW Kollu Araba Tekerlekli 72 İnç Çelik/meşe
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly |
Renk Taşı | Meşe |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Yükleme kapasitesi | 4250 lb |
Burun plakası Derinliği | 3" |
Noseplate Genişliği | 5" |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 10.75 " |
UPC | 733351007229 |
Tekerlek Malzemesi | Düz Geçişli Yarı Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
E-60-IW | 3500 lb | 60 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €467.88 | |
E-84-IW | 5000 lb | 84 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €277.06 | TEKLİF TALEBİ
|
E-60-RT | 3500 lb | 60 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €467.88 | |
E-72-RT | 4250 lb | 72 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €498.02 | TEKLİF TALEBİ
|
E-84-RT | 5000 lb | 84 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €572.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00