FAIRBANKS E-72-RT Lastik Tekerlekli Levye 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly |
Renk Taşı | Meşe |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Yükleme kapasitesi | 4250 lb |
Burun plakası Derinliği | 3" |
Noseplate Genişliği | 5" |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 10.75 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
A.
A. Kaldırma çubukları genellikle levyelerden daha ince ve daha düzdür, bu da onları karmaşık görevler için ideal hale getirir.
A. Bir gözetleme çubuğu ile bir yıkım çubuğu arasındaki temel fark, görevlerinin karmaşıklığıdır. Kaldırma çubuğu tipik olarak bir yıkım çubuğundan daha düz ve daha incedir, bu da onu daha karmaşık görevler için ideal hale getirir.
A. Döner başlı levyeler, döner başlı kanca ucuna sahiptir. Bu çubuklar, nesneleri etkili bir şekilde birbirinden ayırmak için gereken kaldıracı sağlar. Aynı zamanda, hassas montaj için bir makinenin parçalarını yerleştirmek veya delikleri hizalamak için de kullanılabilirler.
A. Tornavidalar asla levye olarak kullanılamaz.
Model | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
E-60-IW | 3500 lb | 60 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €535.30 | |
E-72-IW | 4250 lb | 72 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €581.77 | TEKLİF TALEBİ
|
E-84-IW | 5000 lb | 84 " | Düz Geçişli Yarı Çelik | €572.68 | TEKLİF TALEBİ
|
E-60-RT | 3500 lb | 60 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €593.34 | |
E-84-RT | 5000 lb | 84 " | Kauçuk Kalıplı Dökme Demir | €638.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00