Fill-rite 901cmk4200 4 tekerlekli Mekanik Sayaç, 6 - 40 Gpm | 3mmp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 901CMK4200 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç FNPT Bağlantısı | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç FNPT Bağlantısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9KCP Modeli: 901CMK4200Çapraz Referans: 3MMP5
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
€580.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Debimetre
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
Akış MalzemesiBenzin, Dizel, B20, E15, Gazyağı
Akış Aralığı6-40 galon / dk
Akışkan Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 140 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
GPM Maks.20
Yükseklik5.5 "
uzunluk9.25 "
Maks. Basınç50 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite50 SSU
UPC089404085158
Islanan MalzemelerAlüminyum, Buna-N, Florokarbon, Nikel, Ryton (R), Paslanmaz Çelik, PTFE
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Fill-Rite 901CMK4200 akış ölçer, yakıt dağıtım pompaları ve endüstriyel akış ölçüm uygulamaları için + / -% 2 hassasiyetle sıvı akış hızlarını ölçmek için tasarlanmıştır
  • Dayanıklılık için nikel kaplı alüminyum yapı, 4 basamaklı ekran ve pozisyon değiştirmek için 90 derece döndürme ve gelişmiş doğrulukla kolay alan kalibrasyonu özellikleri
  • Entegre Viton ve Buna-N contalar, zorlu koşullarda dahili bileşenleri korumak için neme karşı mükemmel sızdırmazlık sağlar
  • Benzin, dizel, B20, biyodizel, E15 ve gazyağı dahil sıvılarla uyumluluk
  • UL listeli, CE işaretli ve Ex sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukdoğrulukBağlantı boyutuMaks. Alan sayısı ViskoziteConta MalzemesiSıcaklıkKonuTipÜcret
FILLRITE 807CN1 Sıvı Mekanik Debimetre, Viton Conta, FNPT Bağlantısı | AB2VRY 1P951 807CN18"+/-% 1.01 MNPT50Viton150NPTSıvı€532.04
FILLRITE 900CD Dijital Akış Ölçer, 50 PSI, NPT Dişli, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, Nutating Disk Mekanizması | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FNPTNutlama Diski€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Sıvı Mekanik Debimetre, BSPT Dişli, 1 İnç Boru Boyutu | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç BSPT Dişli | AC4RXU 30J081 900cd1.5bspt8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Derece FBSPPNutlama Diski€856.63
FILLRITE 807C1 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBD 4RP91 807C18"+/-% 1.01 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€382.62
FILLRITE 901C1.5 Sıvı Mekanik Debimetre, 1-1/2 İnç MNPT Bağlantısı | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/-% 2.01-1 / 2 MNPT50Viton (R) ve Buna150NPTSıvı€558.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 901CMK4200 Sıvı Mekanik Debimetre, 1 İnç FNPT Bağlantısı
€580.79 / Adet