Graco Xhd001 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.012 İnç | 21yıl88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD001 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.012 İnç | AB6MJB 21YR88

GRACO XHD001 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.012 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJB Modeli: XHD001Çapraz Referans: 21YR88
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
€87.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu6"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuIpucu boyutuÜcret
GRACO XHD211 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.011 İnç | AB6MJC 21YR89 XHD211Gri7250 psi4 "6 için"0.011 "€110.05
GRACO XHD329 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.029 İnç | AB6MJW 21YT23 XHD329Gri7250 psi6 "8 için"0.029 "€110.05
GRACO LTX631 Havasız Uç Boyutu 0.031 inç Desen 12-14 İnç | AC3UBP 2WCX4 LTX631Mavi4050 psi12 ila 14 "0.031 "€58.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD001 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.012 İnç
€87.92 / Adet