U17243.037.0050 | U-cıvata Yuvarlak Dirsek 3/8-16, 10pk | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.037.0050 U-Civata Yuvarlak Dirsek 3/8-16, 10PK | AG3AZG 32TH16

GRAINGER U17243.037.0050 U-Cıvata Yuvarlak Dirsek 3/8-16, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AZG Model: U17243.037.0050Çapraz Referans: 32TH16
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
€21.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Iç uzunluk2.25 "
İç Genişlik1"
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.037.0050 U-Cıvata Yuvarlak Dirsek 3/8-16, 10PK
€21.64 / paket