Igus Prt-01-100 | Döner Halka Rulman Rpm 150 | 4lfr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS PRT-01-100 Döner Halkalı Rulman Devri 150 | AD8PBY 4LFR9

IGUS PRT-01-100 Döner Bilyalı Rulman Rpm 150

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PBY Modeli: PRT-01-100Çapraz Referans: 4LFR9
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
€892.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Halka Yatağı
Montajlı boyutu80
Boyut A185 mm
Boyut B170 mm
Boyut C112 mm
Boyut D100 mm
Boyut e160 mm
Boyut F34
Boyut F34 mm
Boyut G12 mm
Boyut H16X22.5 mm
Boyut JM5 mm
Boyut K5.5 mm
Boyut lDIN 912 M5 mm
Boyut N69 mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM150
UPC499991455812

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)3.57
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eksenel Sertlik (N) (400)
  • Boyut O (mm) (5.5)
  • Dinamik Eksenel Yük (Lbs.) (3596)
  • Dinamik Radyal Yük (Lbs.) (1124)
  • Radyal Sertlik (N) (65)
  • Statik Eksenel Yük (Lbs.) (12,364)
  • Statik Radyal Yük (Lbs.) (3596)
  • Boyut I (M5 mm)
  • Boyut M (80 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HBoyut ABoyut BBoyut JMaks. RPMBoyut CBoyut DBoyut eÜcret
IGUS PRT-02-30-AL Döner Halka Yatağı Devir 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Döner Halka Yatağı Maks. Devir 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-150 Döner Halka Yatağı Devir 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 Döner Halka Yatağı Devir 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Döner Halkalı Yatak Devri 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS PRT-01-100 Döner Bilyalı Rulman Rpm 150
€892.13 / Adet