Igus Prt-02-30-al | Döner Halka Rulman Rpm 200 | 4lfr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS PRT-02-30-AL Döner Halka Yatağı Devir 200 | AD8PBV 4LFR6

IGUS PRT-02-30-AL Döner Bilyalı Rulman Rpm 200

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PBV Modeli: PRT-02-30-ALÇapraz Referans: 4LFR6
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
€339.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Halka Yatağı
Boyut A100 mm
Boyut B91 mm
Boyut C42.5 mm
Boyut D30 mm
Boyut e80 mm
Boyut F19
Boyut F19 mm
Boyut G6 mm
Boyut H8X45 mm
Boyut K4.5 mm
Boyut lDIN 7984M5 mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM200

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.95
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Dinamik Eksenel Yük (Lbs.) (1573)
  • Dinamik Radyal Yük (Lbs.) (157)
  • Statik Eksenel Yük (Lbs.) (5620)
  • Statik Radyal Yük (Lbs.) (562)
  • Boyut I (8x45 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HBoyut ABoyut BBoyut JMaks. RPMBoyut CBoyut DBoyut eÜcret
IGUS PRT-01-30 Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Döner Halka Yatağı Maks. Devir 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Döner Halkalı Rulman Devri 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-150 Döner Halka Yatağı Devir 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
IGUS PRT-01-200 Döner Halka Yatağı Devir 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Döner Halkalı Yatak Devri 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS PRT-02-30-AL Döner Bilyalı Rulman Rpm 200
€339.22 / Adet