Igus Prt-01-150 | Döner Halka Rulman Rpm 100 | 4lft1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS PRT-01-150 Döner Halka Yatağı Devir 100 | AD8PBZ 4LFT1

IGUS PRT-01-150 Döner Bilyalı Rulman Rpm 100

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PBZ Modeli: PRT-01-150Çapraz Referans: 4LFT1
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
€1,359.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Halka Yatağı
Montajlı boyutu110
Boyut A250 mm
Boyut B235 mm
Boyut C165 mm
Boyut D150 mm
Boyut e220 mm
Boyut F35
Boyut F35 mm
Boyut G12 mm
Boyut H16X22.5 mm
Boyut JM5 mm
Boyut K5.5 mm
Boyut lDIN 912 M5 mm
Boyut N96.5 mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8482105028
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eksenel Sertlik (N) (450)
  • Boyut O (mm) (5.5)
  • Dinamik Eksenel Yük (Lbs.) (5620)
  • Dinamik Radyal Yük (Lbs.) (1798)
  • Radyal Sertlik (N) (65)
  • Statik Eksenel Yük (Lbs.) (17,984)
  • Statik Radyal Yük (Lbs.) (5620)
  • Boyut I (M5 mm)
  • Boyut M (110 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut HBoyut ABoyut BBoyut JMaks. RPMBoyut CBoyut DBoyut eÜcret
IGUS PRT-02-30-AL Döner Halka Yatağı Devir 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-30 Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Döner Halka Yatağı Maks. Devir 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
IGUS PRT-01-100 Döner Halkalı Rulman Devri 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
IGUS PRT-01-200 Döner Halka Yatağı Devir 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
IGUS PRT-02-20-AL Döner Halka Yatağı Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
IGUS PRT-02-60-AL Döner Halkalı Yatak Devri 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS PRT-01-150 Döner Bilyalı Rulman Rpm 100
€1,359.70 / Adet